Raklappozicionálók és szintterhelők

Szűrő

BISHAMON INDUSTRIES -

Raklap pozícionálók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AEZ X RAKODÓ€5,659.50
AUNI-20€18,595.50
BLP-25€36,867.60
SOUTHWORTH -

Automatikus rugós működtetésű rakodó

StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
ASS raklap PalRozsdamentes acél€23,085.08
BPALET PAL RANGE 4Acél€4,086.06
StílusModellTételTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
APPH2-24Automatikus rugós működtetésű raklapszintű rakodó2000 font€11,611.02
APPH4-24Hidraulikus raklapszintű rakodó4000 font€12,253.15
SOUTHWORTH -

Pneumatikus raklaprakodó

StílusModellTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
APPA2-242000 font€11,952.37
BPALETA PAL LEVEGŐ4500 font€4,923.46
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APPAL 360 R4€8,017.57
APPAL 360 LÉG€7,475.67
VESTIL -

PS sorozatú állítható raklapállványok

StílusModellKapacitásElső beállításMagasságHosszMax. MagasságHordozhatóMásodik beállításÁr (ÁFA nélkül)
APS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€2,250.29
BPS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Igen37 5 / 16 "€1,652.74
CPS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nem32 3 / 4 "€1,905.63
DPS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,359.80
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APDE-4048-6PH2FL€1,317.60
APDE-4848-6PH2FL€1,557.81
BISHAMON INDUSTRIES -

EZ rakodó raklap pozícionálók

StílusModellbefejezAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AEZ LOADER 3648-SS--€25,872.00
ajánlatkérés
AEZ LOADER 2848-SS--€25,872.00
ajánlatkérés
BEZ LOADER-E--€10,187.10
BEZ LOADER-2848--€6,468.00
BEZ LOADER-3648--€6,468.00
CEZ LoaderPorbevonatAcél€5,525.93
DEZ Loader-SSRozsdamentes acélRozsdamentes acél€21,021.00
BISHAMON INDUSTRIES -

EZ-Off emelős raklap-pozícionálók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AEZO-25E-3SHidraulikus raklappozicionáló€18,544.39
BEZO-25EHidraulikus raklappozicionáló€20,088.40
ajánlatkérés
CEZO-25E-3S-HRaklappozicionáló és szintterhelő€21,021.00
ajánlatkérés
CEZO-25E-HRaklappozicionáló és szintterhelő€19,404.00
ajánlatkérés
WESCO -

Védőszoknya raklapkiegyenlítőhöz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
275001AG7JVF€6,028.37
WESCO -

Raklapszintező, 4500 Lbs kapacitás, beépített villás zsebek

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
272986AG7JVE€4,685.03
DAYTON -

Raklap pozícionáló és szintrakodó, nyomórugó, 4400 lbs. Terhelhetőség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
45NC12CJ2ZJU€4,305.84
Lásd a részleteket

Raklappozicionálók és szintterhelők

A raklapok kézi be- és kirakásához, Raptor Supplies raklappozicionálók és szintrakodók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Bishamon, Vestil, Southworth, Wesco és Litlle Óriás. Ezek az egységek lábkapcsolóval rendelkeznek, amellyel 33-7/8 hüvelyk magasságig állítható a terhelés. Egyes modellek kézi forgótányérral vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a rakomány könnyű elforgatását. Ezek az egységek acélszerkezettel rendelkeznek, így képesek kezelni az 1500 és 5000 font közötti terhelést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?