SQUARE D Megszakítók: QDL sorozat


Szűrő
AC feszültség besorolása: 240 VAC , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 3.93 " , Keret méret: 250A / QD , Max. Vezeték mérete: 300 kcmil , Min. Vezeték mérete: 4 AWG , Beépítési: Szabadon álló , Terminál csatlakozás: Július , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellerősítőkMagasságPólusok számaFázisSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
QDL22070
706.47 "213"€1,917.92
B
QDL32070
706.47 "334.5 "€2,864.22
A
QDL22080
806.47 "213"€1,770.92
B
QDL32080
806.47 "334.5 "€2,764.21
B
QDL32090
906.47 "334.5 "€2,764.21
A
QDL22100
1006.47 "213"€2,018.27
A
QDL22110
1106.47 "213"€1,670.39
B
QDL32110
1106.47 "334.5 "€2,866.28
B
QDL32125
1256.47 "334.5 "€2,679.90
A
QDL22125
1256.47 "213"€1,770.92
B
QDL32150
1506.5 "334.5 "€2,604.97
A
QDL22150
1506.47 "213"€1,736.95
A
QDL22175
1756.47 "213"€1,770.92
B
QDL32175
1756.47 "334.5 "€2,723.55
A
QDL22200
2006.47 "213"€1,361.50
B
QDL32200
2006.47 "334.5 "€2,494.31
A
QDL22225
2256.47 "213"€1,812.89
B
QDL32225
2256.47 "334.5 "€2,402.71
B
QDL32250
2506.47 "334.5 "€3,601.50

Megszakítók: QDL sorozat

A Square D QDL sorozatú megszakítók PowerPact Q keretben kaphatók a túláramvédelemhez és a váltakozó áramú rendszerek bekapcsolásához. Ezek az áramkör-megszakítók egy kioldásmentes működésű, középen túli kapcsoló mechanizmussal rendelkeznek a gyors gyártás és megszakítás érdekében. A fedélben található beépített nyomógomb lehetővé teszi a felhasználó számára a megszakító manuális kioldását. Ezek a megszakítók az UL 489 szabvány és a NEMA AB-1-1999 szabvány szerint készülnek. Termikus-mágneses kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely felülírja az enyhe áramot, miközben azonnal reagál az erős ingadozásokra. Raptor Supplies ezen megszakítók széles választékát kínálja 2 és 3 pólusú konfigurációkban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?