KILLARK Peremvezeték bilincs


Szűrő
Befejezés: Melegen horganyzott , Anyaga: Temperönthető , Alkategória: Csővezeték bilincsek
StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ECC050
2 13 / 16 "2.12 "€16.31
A
ECC075
2 15 / 16 "2.38 "€16.14
A
ECC125
3 1 / 16 "3 1 / 16 "€24.33
A
ECC100
3 1 / 16 "2.62 "€16.83
A
ECC150
3 15 / 16 "3.25 "€23.22
A
ECC200
4.5 "4 1 / 16 "€30.38
A
ECC250
5.125 "4.62 "€35.03

Peremvezeték bilincs

A Killark éles csőbilincseket merev fémcső, EMT vagy IMC rögzítésére használják a gerendára, a csatornára és a szögtámaszokra merőlegesen vagy párhuzamosan. Temperöntvény konstrukciójuk tűzihorganyzott bevonattal a kiváló nyomószilárdság, valamint a repedés és korrózió elleni ellenállás érdekében. Ezek a bilincsek nagy terheket is képesek kezelni, és 2.125 és 4.625 hüvelyk közötti szélességben kaphatók.
Raptor Supplies is kínál párhuzamos csőbilincsek 3.25 és 6-5/16 hüvelykes hosszválasztékban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?