VAL-MATIC Dugószelep


A Val-Matic dugós szelepeket olyan alkalmazásokban használják, mint a nyers/tiszta víz, a szennyvíztisztító telepek, az öntözés, a koptató iszap, a korrozív vegyszerek, a sótalanítás, a temetkezési szolgáltatások és a függőleges fel/le áramlási rendszerek. Ezek az egységek sima, áramvonalas kontúrral rendelkeznek, hogy egyenletes áthaladást tesznek lehetővé...e nagy szilárd anyagoktól, és megakadályozza a rendszer eltömődését.Olvass tovább

Szűrő
Test anyaga: Öntöttvas , Max. Nyomás: 175 psi , Tömítés anyaga: Buna-N , Temp. Hatótávolság: -30 F-tól 150 F-ig , Szelep kialakítása: 2-Way
StílusModellTérfogat-együtthatóKapcsolat típusaFogantyú típusaCsavarok számaTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
5800.75RTL
37FNPTKar működött-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€352.94
A
5801RTL
37FNPTKar működött-5 1 / 6 "3.125 "1"€362.03
A
5801.5RTL
37FNPTKar működött-7.13 "6.75 "1.5 "€449.90
A
5800.5RTL
37FNPTKar működött-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€339.30
A
5801.25RLT
37FNPTKar működött-7.13 "6.75 "1.25 "€409.01
A
5802RTL
150FNPTKar működött-7.13 "5.25 "2"€496.84
B
5825 RN
240karimásKözvetlen anya működtetve414.125 "7.5 "2.5 "€1,042.19
B
5803 RN
320karimásKözvetlen anya működtetve414.125 "8"3"-
ajánlatkérés
B
5804 RN
570karimásKözvetlen anya működtetve816.5 "9"4"-
ajánlatkérés
B
5806 RN
1200karimásKözvetlen anya működtetve819.375 "10.5 "6"-
ajánlatkérés
B
5808 RN
2070karimásKözvetlen anya működtetve822.63 "11.5 "8"-
ajánlatkérés

Dugószelep

A Val-matic dugós szelepeket árnyékolt szennyvízzel, ivóvíz / nyersvíz és nem koptató szuszpenziókkal való használatra tervezték öntözés, temetkezési szolgáltatások és függőleges fel / le áramlású rendszerek esetében. Ezeknek a Val-Matic dugaszelepeknek a tengelye és tömítő rendszere csomagolás túlterhelés elleni védelemmel (POP) rendelkezik a csomagolóanyag túlzott meghúzásának megakadályozása és a csomagolás élettartamának meghosszabbítása érdekében. Ezek a szelepek karos működtetésűek, és tartalmazzák a víz típusú tömítést, amely cserélhető és térben állítható. Képesek elviselni a 175 psi nyomást és megfelelnek az ASTM A126 B osztályú szabványoknak. Válasszon a Val-Matic dugaszelepek széles választékából, amelyek FNPT-ben kaphatók és karimás csatlakozással Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Grit-Guard tömítésekkel vannak beépítve, hogy megakadályozzák, hogy a szemcsék és a közeg elérje a csapágyakat és a tömítést, ezáltal csökkentve a kopást vagy a dugó elakadását.
  • Tengelytömítéseik tömítés túlterhelés elleni védelemmel (POP) rendelkeznek, hogy megakadályozzák a tömítőanyag túlfeszítését és meghosszabbítsák a tömítés élettartamát.
  • Ezek a dugós szelepek kontúrozott és teljesen tokozott öntött dugót használnak a korrózió és a kopás csökkentése érdekében súlyos koptató alkalmazásoknál, valamint egy súrlódó gallérral, amely a dugót bármilyen helyzetben rögzíti.
  • PTFE (felső) és rozsdamentes acél (alsó) nyomócsapágyakkal vannak beépítve, hogy megkönnyítsék a működtetést és megakadályozzák a kopást.
  • Ezek az egységek karral működtethetők, és V-típusú tömítést tartalmaznak, amely cserélhető és terepen állítható.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASTM A126, B osztály

Gyakran ismételt kérdések

Mi a dugószelep excentrikus hatása?

A dugószelep excenteres működése minimális érintkezéssel forgatja be és ki a dugót az ülő helyzetből, így megakadályozza a nagy nyomatékot és a kopást.

Mi a célja a teljes felső hozzáférési fedélnek?

A teljes felső hozzáférési fedél gyors hozzáférést biztosít az ellenőrzéshez anélkül, hogy a szelepet eltávolítaná a vezetékből.

Mik azok a kivehető POP alátétek?

A POP (tömítés túlterhelés elleni védelem) alátétlemezei védik a csomagolást azáltal, hogy elkerülik a túlterhelést a helyszíni beállítás vagy csere során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?