A Val-Matic 5801.25RLT dugós szelep hengeres vagy kúposan kúpos dugókkal rendelkezik a szelepházon belül, amelyek elforgatásával szabályozható a szelepen keresztüli áramlás. Egy vagy több üreges járattal rendelkezik, amelyek oldalirányban haladnak át a dugón, lehetővé téve a folyadék átáramlását a dugón, amikor a szelep nyitva van.
Jellemzők:
- A Val-Matic 5801.25RLT dugós szelep szabályozza a vízáramlást a vízvezeték-rendszerekben, a függőleges fel/leáramú rendszerekben és az öntözési szolgáltatásokban.
- Tengely- és tömítésrendszerrel, csomagolás túlterhelés elleni védelmi mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a csomagolóanyag túlfeszítését.
- Ve-típusú csomagolással érkezik, amely terepen állítható és cserélhető.
- Ez a dugós szelep karral működik, és kompatibilis az ivóvízzel/nyersvízzel, a nyers/szitált szennyvízzel és a nem koptató iszapokkal.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a gömbcsap és a dugós szelep között?
V. A gömbcsap üreges középponttal és gömb alakú tárcsával van ellátva. Kúpos vagy hengeres tárcsát tartalmaz fúrt nyílásokkal, amelyek egy dugaszolószelepen futnak át. Míg egy golyósszelepben a tárcsa vagy golyó kisebb, mint a tárcsa vagy a dugós szelep dugója. A dugós szelep emiatt szorosabb elzárást biztosít, mint a gömbcsap.
K. Mi a dugószelep alternatív neve?
V. A dugós szelepeket vékony szelepeknek is nevezik, és csak kis mértékű nyomásveszteséggel biztosítják a be- és kikapcsolás vezérlést.
K. Mi a dugószelep excentrikus hatása?
V. A dugószelep excenteres működése minimális érintkezéssel forgatja be és ki a dugót az ülő helyzetből, így megakadályozza a nagy nyomatékot és a kopást.
K. Mi a célja a teljes felső hozzáférési fedélnek?
V. A teljes felső hozzáférési fedél gyors hozzáférést biztosít az ellenőrzéshez anélkül, hogy a szelepet eltávolítaná a vezetékről.
K. Mik azok a kivehető POP alátétek?
A. A POP (tömítés túlterhelés elleni védelem) alátétlemezei védik a tömítést azáltal, hogy elkerülik a túlterhelést a helyszíni beállítás vagy csere során.