VAL-MATIC 5802RTL dugós szelep 2 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJV 5WMD0

VAL-MATIC 5802RTL dugós szelep 2 hüvelykes karral működtetett Ci

Raktáron
Tétel: AE7BJV Modell: 5802RTLKereszthivatkozás: 5WMD0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€496.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugószelep
test anyagaÖntöttvas
Térfogat-együttható150
Kapcsolat típusaFNPT
Fogantyú típusaKar működött
Max. Nyomás175 psi
Teljes magasság7.13 "
Teljes hossz5.25 "
Csőméret2"
Tömítés anyagaBuna-N
Temp. Hatótávolság-30 F-tól 150 F-ig
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3235
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8481803020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóKapcsolat típusaFogantyú típusaCsavarok számaTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr
VAL-MATIC 5800.5RTL dugószelep 1/2 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€339.31
VAL-MATIC 5800.75RTL dugószelep 3/4 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€352.94
VAL-MATIC 5801RTL dugós szelep 1 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJR 5WMC7 5801RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "3.125 "1"€362.03
VAL-MATIC 5801.25RLT dugós szelep, 1 1/4 hüvelykes, karral működtetett, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25RLT37FNPTKar működött-7.13 "6.75 "1.25 "€409.00
VAL-MATIC 5801.5RTL dugaszoló szelep 1 1/2 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5RTL37FNPTKar működött-7.13 "6.75 "1.5 "€449.90
VAL-MATIC 5825RN dugós szelep 2 1/2 hüvelykes anyával működtetett Ci | AE7BJW 5WMD1 5825 RN240karimásKözvetlen anya működtetve414.125 "7.5 "2.5 "€1,042.20
VAL-MATIC 5803RN dugós szelep 3 hüvelykes anyával működtetett Ci | AE7BJX 5WMD2 5803 RN320karimásKözvetlen anya működtetve414.125 "8"3"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 5802RTL dugós szelep 2 hüvelykes karral működtetett Ci
€496.85 /Mértékegység