VAL-MATIC 5806RN dugós szelep 6 hüvelykes anyával működtetett Ci | AE7BJZ 5WMD4

VAL-MATIC 5806RN dugószelep 6 hüvelykes anyával működtetett Ci

Tétel: AE7BJZ Típus: 5806RNKereszthivatkozás: 5WMD4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugószelep
test anyagaÖntöttvas
Térfogat-együttható1200
Kapcsolat típusakarimás
Fogantyú típusaKözvetlen anya működtetve
Max. Nyomás175 psi
Csavarok száma8
Teljes magasság19.375 "
Teljes hossz10.5 "
Csőméret6"
Tömítés anyagaBuna-N
Temp. Hatótávolság-30 F-tól 150 F-ig
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.04
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

A Val-Matic 5806RN dugós szelep sima, áramvonalas kontúrral rendelkezik, amely lehetővé teszi a nagy szilárd anyagok zökkenőmentes áthaladását és megakadályozza a rendszer eltömődését. Ezt az eszközt olyan alkalmazásokban használják, mint a függőleges fel-le áramlási rendszerek, öntözés, sótalanítás, szennyvízkezelő létesítmények, koptató iszapok és korrozív vegyszerek.

Jellemzők:

  • A Val-Matic 5806RN Grit-Guard tömítésekkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák, hogy a szemcsék és a közeg a tömítéshez és a csapágyakhoz kerüljön, csökkentve ezzel a kopást vagy a dugó elakadását.
  • Tengelytömítései tömítés túlterhelés elleni védelemmel (POP) rendelkeznek, hogy megakadályozzák a tömítőanyag túlfeszítését, növelve a tömítés élettartamát.
  • Ez a dugós szelep öntött dugót használ, amely teljesen be van zárva a korrózió és a kopás csökkentése érdekében az erősen koptató alkalmazásoknál, valamint egy súrlódó gallérral, amely a dugót a helyén tartja.
  • PTFE-ből és rozsdamentes acélból készült felső és alsó nyomócsapágyak kombinációja teszi egyszerűvé a működtetést és csökkenti a kopást.
  • Ez az egység cserélhető és helyben állítható V-típusú tömítéssel rendelkezik, és karral működik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM A126

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a szelepnek az üzemi hőmérsékleti tartománya?

A. -30-150 Fahrenheit fok.

K. Mi a dugószelep excentrikus hatása?

V. A dugószelep excentrikus működése kis érintéssel forgatja be és ki a dugót az ülő helyzetből, elkerülve a nagy nyomatékot és a kopást.

K. Milyen anyagból készült ennek a dugós szelepnek a tömítése?

A. Buna-N.

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóKapcsolat típusaFogantyú típusaCsavarok számaTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr
VAL-MATIC 5800.5RTL dugószelep 1/2 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€339.31
VAL-MATIC 5800.75RTL dugószelep 3/4 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€352.94
VAL-MATIC 5801RTL dugós szelep 1 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJR 5WMC7 5801RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "3.125 "1"€362.03
VAL-MATIC 5801.25RLT dugós szelep, 1 1/4 hüvelykes, karral működtetett, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25RLT37FNPTKar működött-7.13 "6.75 "1.25 "€409.00
VAL-MATIC 5801.5RTL dugaszoló szelep 1 1/2 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5RTL37FNPTKar működött-7.13 "6.75 "1.5 "€449.90
VAL-MATIC 5802RTL dugós szelep 2 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJV 5WMD0 5802RTL150FNPTKar működött-7.13 "5.25 "2"€496.85
VAL-MATIC 5825RN dugós szelep 2 1/2 hüvelykes anyával működtetett Ci | AE7BJW 5WMD1 5825 RN240karimásKözvetlen anya működtetve414.125 "7.5 "2.5 "€1,042.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 5806RN dugószelep 6 hüvelykes anyával működtetett Ci