BUSSMANN FNM időkésleltetési kiegészítő biztosítékok, 13/32 x 1-1/2 hüvelyk


Szűrő
Test anyaga: Üveggyapot , Testforma: Hengeres , Osztály: Törpe , Kapcsolat típus: Hüvelyvég x érvégvég , Jelenlegi értékelés: 2A , Átmérő: 13 / 32 " , Elem: Kettős , Befejez: Nikkelezett , Magasság: 1.44 " , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Anyaga: Bronz , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Típus: Biztosíték , Szélesség: 0.39 "
StílusModellFunkcionálisan egyenlőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
FNM-1
Ferraz / Gould OTM, Littelfuse BLF és BLN135A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€10.99
A
FNM-1-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC1.5 "250 VAC€20.71
A
FNM-1-8 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-8/10100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-1/2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/235A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€11.84
A
FNM-8/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM8/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€11.50
A
FNM-1-1 / 8
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.125100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC1.5 "250 VAC€14.13
A
FNM-1-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.25100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC1.5 "250 VAC€11.50
A
FNM-1-4 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-4/10100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC1.5 "250 VAC€13.70
A
FNM-1-6 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-6/10100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-2-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2.25100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-3/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€18.57
A
FNM-2-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-2-8 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2-8/10100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-3-2 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3-2/10100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC1.5 "250 VAC€18.25
A
FNM-3-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC1.5 "250 VAC€10.99
B
FNM-4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4200 AIC 250 V AC-nál0.39 "250V€10.99
A
FNM-4-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4.5200A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-5-6 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5-6/10200A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€11.50
A
FNM-6
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6200A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€11.50
A
FNM-4/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€19.14
A
FNM-15/100
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5/10035A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€15.40
A
FNM-2/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€19.14
A
FNM-3/4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3/435A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€10.99
A
FNM-12
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210 kA 125 VAC mellett1.5 "250 VAC€9.98
A
FNM-15
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510 kA 125 VAC mellett1.5 "250 VAC€9.98
A
FNM-20
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010 kA 250 VAC mellett1.5 "250 VAC€9.98
A
FNM-25
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510 kA 250 VAC mellett1.5 "250 VAC€9.98
A
FNM-30
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010 kA 250 VAC mellett1.5 "250 VAC€9.98
A
FNM-35
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3535 A 250 VAC feszültség mellett, 10 kA 125 VAC feszültség mellett1.5 "32 VAC€17.88
A
FNM-40
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4035 A 250 VAC feszültség mellett, 10 kA 125 VAC feszültség mellett1.5 "32 VAC€17.88
A
FNM-6/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-1/4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€13.11
B
FNM-2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2100 AIC 250 V AC-nál0.39 "250V€11.50
A
FNM-3
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC1.5 "250 VAC€10.66
A
FNM-5
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5200A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€11.50
A
FNM-10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM10200A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€9.98
A
FNM-6-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6.25200A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-7
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM7200A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-8
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM8200A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€11.50
A
FNM-1/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€13.11
A
FNM-9
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM9200A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?