Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VAL-MATIC 5801RTL dugós szelep 1 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJR 5WMC7

VAL-MATIC 5801RTL dugós szelep 1 hüvelykes karral működtetett Ci

Raktáron
Tétel: AE7BJR Modell: 5801RTLKereszthivatkozás: 5WMC7
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
€362.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugószelep
test anyagaÖntöttvas
Térfogat-együttható37
Kapcsolat típusaFNPT
Fogantyú típusaKar működött
Max. Nyomás175 psi
Teljes magasság5 1 / 6 "
Teljes hossz3.125 "
Csőméret1"
Tömítés anyagaBuna-N
Temp. Hatótávolság-30 F-tól 150 F-ig
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.99
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóKapcsolat típusaFogantyú típusaCsavarok számaTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr
VAL-MATIC 5800.5RTL dugószelep 1/2 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€339.31
VAL-MATIC 5800.75RTL dugószelep 3/4 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€352.94
VAL-MATIC 5801.25RLT dugós szelep, 1 1/4 hüvelykes, karral működtetett, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25RLT37FNPTKar működött-7.13 "6.75 "1.25 "€409.00
VAL-MATIC 5801.5RTL dugaszoló szelep 1 1/2 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5RTL37FNPTKar működött-7.13 "6.75 "1.5 "€449.90
VAL-MATIC 5802RTL dugós szelep 2 hüvelykes karral működtetett Ci | AE7BJV 5WMD0 5802RTL150FNPTKar működött-7.13 "5.25 "2"€496.85
VAL-MATIC 5825RN dugós szelep 2 1/2 hüvelykes anyával működtetett Ci | AE7BJW 5WMD1 5825 RN240karimásKözvetlen anya működtetve414.125 "7.5 "2.5 "€1,042.20
VAL-MATIC 5803RN dugós szelep 3 hüvelykes anyával működtetett Ci | AE7BJX 5WMD2 5803 RN320karimásKözvetlen anya működtetve414.125 "8"3"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 5801RTL dugós szelep 1 hüvelykes karral működtetett Ci
€362.03 /Mértékegység