DAYTON Pneumatikus dugattyús vibrátorok


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Ház anyaga: Öntöttvas , Max. Hőmérséklet: 390 fok F , Beépítési: Bármely pozíció , Tartó lemez: Nem , Vibrátor típusa: Dugattyú
StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1 DYR1
3.625 "4.5 "2.75 "€352.26
B
1 DYR2
4.75 "5.75 "3.625 "€458.63

Pneumatikus dugattyús vibrátorok

A Dayton pneumatikus dugattyús vibrátorokat ragacsos, durva vagy magas nedvességtartalmú anyagok tartására használják a garatokból, csúszdákból, tartályokból és csövekből. Ezeknek a vibrátoroknak öntöttvas házuk van, hogy ellenálljanak akár 390 ° F hőmérsékletnek, és lehetővé teszik minden helyzetben történő rögzítést az egyszerű telepítés érdekében. A maximális sebesség 3500 vpm / 80 psi, és 2.75 és 3.625 hüvelyk szélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?