Szívóvezeték-akkumulátorok

Szűrő

StílusModellKapacitásCsatlakozás típusa / méreteMagasságDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
AVA356S3.4 fontODF 3/4 "15 "3"€159.65
APA4065-9-5C3.8 fontODF 5/8 "9"4"€250.15
AVPA589-6SRD5.6 fontODF 3/4 "9"5"€254.34
AVPA5812-7SRD7.8 fontODF 7/8 "12 "5"€266.01

Szívóvezeték-akkumulátorok

A szívóakkumulátorok megakadályozzák, hogy a folyékony hűtőközeg visszaáramoljon a kompresszorba, általában hőszivattyúkon, szállítási hűtőrendszereken, alacsony hőmérsékletű szupermarket hűtőrendszereken használják. Ezek Parker A szívóakkumulátorok védőrácsokkal és U-csöveken lévő nyílásokkal vannak felszerelve, amelyek megóvják őket az adagolási funkciót befolyásoló szennyeződésektől. A szerelvények és az U-csövek az akkumulátor tartási határértékéhez és az abszolút kerettöltethez vannak összehangolva a minimális nyomásesés és a maximális hűtőközeg áramlás érdekében. Válasszon az UL listán szereplő, 3.4, 3.8, 5.6 font és 7.8 hüvelykes kapacitású szívóakkumulátorok széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?