HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ipari minőségű burkolt záródugók


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Szín: Fekete, Krém , Csatlakozás: Nyomáscsatlakozó csavarok , Fokozat: Ipari , Magasság: 4.21 " , IP besorolás: 20 , Beépítési: Zsinór felszerelve , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Típus: Burkolózva , Vezeték mérete: # 16 AWG - # 8 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModellMax. HPerősítőkKábeltartományNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL2741S
-300.350-1.150 "L17-30PL17-30P34-vezetékesHárom fázis€145.74
B
HBL2311S
1200.360-0.930 "L5-20PL5-20P23-vezetékesEgyfázisú€61.33
C
HBL2621S
2300.360-0.930 "L6-30PL6-30P23-vezetékesEgyfázisú€102.50
D
HBL2711S
2300.350-1.150 "L14-30PL14-30P34-vezetékesEgyfázisú€126.35
B
HBL2321S
2200.325-0.930 "L6-20PL6-20P23-vezetékesEgyfázisú€60.21
E
HBL2511S
2200.350-1.150 "L21-20PL21-20P45-vezetékes3 szakasz WYE€127.53
F
HBL2411S
2200.350-1.150 "L14-20PL14-20P34-vezetékesEgyfázisú€104.72
G
HBL2611S
2300.360-0.930 "L5-30PL5-30P23-vezetékesEgyfázisú€100.35
H
HBL2421S
3200.350-1.150 "L15-20PL15-20P34-vezetékesHárom fázis€102.01
I
HBL2721S
3300.350-1.150 "L15-30PL15-30P34-vezetékesHárom fázis€120.33
J
HBL2811S
330-L21-30PL21-30P45 vezetékes földelés3 szakasz WYE€170.37
K
HBL2431S
5200.350-1.150 "L16-20PL16-20P34-vezetékesHárom fázis€99.56
L
HBL2731S
10300.350-1.150 "L16-30PL16-30P34-vezetékesHárom fázis€130.72

Ipari minőségű burkolt záródugók

A Hubbell huzalozási eszköz-A Kellems burkolt dugóit a reteszelő anyafoglalatokra vagy csatlakozókra tolják, és csavarják a dugó rögzítéséhez, ezáltal megakadályozva a rezgések miatti laza csatlakozásokat. Nylon / kompozit anyagokból készülnek a nagy szakítószilárdság, valamint a kiváló kopás- és korrózióállóság érdekében. Ezek a dugók kiváló zsinórfogással rendelkeznek, hogy megvédjék a végződéseket a túlzott igénybevételtől, és beépített porvédővel védik a vezetékes kamrát a szennyeződésektől vagy portól. A maximális áramerősség 30A, ezek a dugók 2.26 és 2.33 hüvelyk hosszúságban kaphatók. Raptor Supplies egyben törpe zárószögű dugók ML-2P és ML-3P NEMA minősítéssel a biztonságos csatlakozásért.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?