Érintés nélküli szintérzékelők

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AU3M-148R€1,928.49
AU3M-148C485€1,707.36
AU3M-148€1,511.72
FLOWLINE -

Érintkezés nélküli ultrahangos szintérzékelők

StílusModellBemeneti feszültségPontosságOsztályozásFelszerelésteljesítményTeljes hosszVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
ALG10-0003-00-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4-20 mA, 3 vezetékes---€1,516.56
ALG10-0003-01-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4-20 mA, 3 vezetékes---€1,497.14
BDS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT(4) SPST relék2"49.2 "0.019 "€819.84
CLU80-510112-28 VDCA tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes5.2 "9.8 láb.0.019 "€1,251.95
DDX10-0112-28 VDC0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT0 - 5 V, 0 - 10 V vagy 976 - 2000 Hz2"49.2 "0.019 "€680.34
CLU81-510112-28 VDCA tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes5.2 "18 láb.0.039 "€1,482.34
ELU83-510112-28 VDCA tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes5.2 "26.2 láb.0.039 "€1,536.48
FLR15-0010-2016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€4,604.34
GLR10-001016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€3,261.41
HLR30-0010-1016-26 VDC+/- 3 mm-1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€3,453.25
ILR20-0310-4016-26 VDC+/- 3 mm--4 - 20 mA, 2 vezetékes---€5,563.58
FLR15-0010-3016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€4,796.19
FLR15-0010-4016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€4,988.03
JXP88-0018-28 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aRobbanásbiztos2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.440 "26.2 láb.0.079 "€2,295.36
KDL10-0124 VDC (hurok)0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes2"49.2 "0.019 "€718.26
LDL14-0124 VDC (hurok)0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé2"49.2 "0.019 "€796.94
MLU28-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "26.2 láb.0.079 "€1,582.60
MLU23-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "18 láb.0.039 "€1,318.87
NLU27-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "9.8 láb.0.019 "€1,165.62
ODL24-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé3.1 "9.8 láb.0.039 "€1,022.07
MLU29-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "32.8 láb.0.079 "€1,626.75
PDL34-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé3.1 "18 láb.0.079 "€1,305.72
QLU78-500495-250 VAC-Általános rendeltetésű2 "NPT(3) SPDT relék5.2 "26.2 láb.-€1,681.24
RLU77-500495-250 VDC-Általános rendeltetésű1 "NPT(3) SPDT relék5.2 "9.8 láb.-€1,537.38
CLU74-500495-250 VDC-Általános rendeltetésű2 "NPT(3) SPDT relék5.2 "18 láb.-€1,670.15
FLOWLINE -

EchoTouch sorozatú szintérzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AUS03-0001-00€1,651.65
ajánlatkérés
BUS06-0001-00€2,310.00
ajánlatkérés
CUS01-0001-00€1,489.95
ajánlatkérés
FLOWLINE -

DLX4 sorozatú Echopod ultrahangos folyadékszint-érzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ADL14-00€1,039.50
ajánlatkérés
BDL10-00€924.00
ajánlatkérés
CDX10-00€924.00
ajánlatkérés
DDL24-00€1,386.00
ajánlatkérés
EDL34-00€1,848.00
ajánlatkérés
FDS14-00€1,120.35
ajánlatkérés
PROSENSE -

Érzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AGWR-1600-C€838.53
ajánlatkérés
BGWR-1600-P€838.53
ajánlatkérés
FLOWLINE -

Echosonic II LU sorozatú ultrahangos folyadékszint-érzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ALU23-00€1,848.00
ajánlatkérés
BLU29-00€2,644.95
ajánlatkérés
CLU27-00€1,732.50
ajánlatkérés
DLU28-00€2,298.45
ajánlatkérés
TELEMECANIQUE SENSORS -

Négyszögletű ultrahangos érzékelők

StílusModellMélységElektromos kapcsolatHosszMűködési frekvenciaÜzemi hőm. HatótávolságteljesítménySzélességÁr (ÁFA nélkül)
AXX7F1A2PAL01M1233mm4 tűs mikrocsatlakozó19100 Hz-20 foktól 65 fokigPNP8mm€492.16
AXX7F1A2NAL01M1233mm4 tűs mikrocsatlakozó19100 Hz-20 foktól 65 fokigNPN8mm€631.99
B7ESZ1A1PAM1260mm4 tűs M12 dugós csatlakozó44mm40 Hz-20 foktól 65 fokigPNP18mm€428.30
B7ESZ1A1NAM1260mm4 tűs M12 dugós csatlakozó44mm40 Hz-20 foktól 65 fokigNPN18mm€280.34
CXX7K1A2PAM1285mm4 tűs mikrocsatlakozó30 "80 Hz0 foktól 50 fokigPNP17mm€970.73
TELEMECANIQUE SENSORS -

Ultrahangos címkeérzékelő Pnp Npn M8 4P

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
XUVU06M3KSNM8CU6FCV€1,258.75
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu érzékelő ultrahangos közelség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VM18PNCQCU6FCW€307.24
TELEMECANIQUE SENSORS -

Ultrahangos címkeérzékelő Npn M8 4P

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
XUVU06M3NSNM8CU6FCU€1,346.97
MADISON -

Ultrahangos érzékelő, 2 G-os menet, 0.8-19 láb, 20-30 V DC, a tartomány pontossága +/-2%-a

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U5098-D024-019CR9ZMX€1,754.56
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 4 hüvelyk és 9.8 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG03-0001-41CP6CAW€1,232.31
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 8 hüvelyk és 19.6 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG06-0001-00CP6CAP€1,528.89
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 4 hüvelyk és 9.8 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG03-0011-41CP6CAL€1,251.87
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 4 hüvelyk és 9.8 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG03-0011-40CP6CAK€1,064.76
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 1.5 hüvelyk és 4.9 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG01-0011-41CP6CAJ€959.24
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 1.5 hüvelyk és 4.9 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG01-0001-41CP6CAH€1,032.77
FLOWLINE -

Fényvisszaverő ultrahangos szintérzékelő, 2 hüvelykes Npt, 1.5 hüvelyk és 4.9 Ft között, 14 - 28 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UG01-0011-40CP6CAF€872.90
FLOWLINE -

Nem érintkező radarszint -érzékelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LR20-0310-30CE9UQC€5,371.72
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu érzékelő ultrahangos közelség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VM1PNCQCU6FCX€300.74
TELEMECANIQUE SENSORS -

Superprox ultrahangos közelségérzékelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SM300A22800CU6FCT€533.34
12

Érintés nélküli szintérzékelők

Az érintés nélküli szintérzékelőket olyan tartályszintek mérésére használják, mint például a benzin, savak, szennyvíz és a gyártási hígtrágyák. Raptor Supplies ezeknek a szintérzékelőknek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Flowline, Madison és Telemecanique érzékelők. Ezek az ultrahangos érzékelők ragadós, korrozív és szennyezett közegek kezelésére alkalmasak épületautomatizálási és HVAC rendszerekben. Maximum 500 kHz-es frekvencián működnek, így 2 ms és 1 mp közötti válaszidőt biztosítanak, és akár 158 F-os hőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon az érintésmentes érzékelők széles skálájából, amelyek általános célú, robbanásveszélyesek. -biztos és gyújtószikramentes kiviteli változatok Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?