Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOWLINE LU28-01 ultrahangos szinttávadó 26.2 láb | AA4MFB 12U439

FLOWLINE LU28-01 ultrahangos szinttávadó 26.2 láb

Raktáron
Tétel: AA4MFB Modell: LU28-01Kereszthivatkozás: 12U439

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€1,421.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem elérhető ultrahangos szintérzékelő
PontosságA tartomány +/- 0.2% -a
Beam szélesség3"
OsztályozásÁltalános rendeltetésű
ConfigurationWebCal
kijelzőEgyik sem
Ház anyagaPolikarbonát
A ház értékelése6P típus
TömítőanyagViton
Magasság3.4 "
Bemeneti feszültség24 VDC (hurok)
AnyagPVDF
Max. Nyomás30 psi
Felszerelés2 "NPT
teljesítmény4 - 20 mA, 2 vezetékes
Teljes hossz4.100 "
Választék26.2 láb.
Felbontás0.079 "
Temp. Hatótávolság-4-140 F fok
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9026102080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Dead Band (8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségPontosságOsztályozásFelszerelésteljesítményTeljes hosszVálasztékFelbontásÁr
FLOWLINE DL10-01 ultrahangos szinttávadó 49.2 hüvelyk | AA4MED 12U414 DL10-0124 VDC (hurok)0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes2"49.2 "0.019 "€717.58
FLOWLINE DL14-01 ultrahangos szintérzékelő 49.2 hüvelykes | AA4MEE 12U415 DL14-0124 VDC (hurok)0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé2"49.2 "0.019 "€785.90
FLOWLINE DL24-01 ultrahangos szintérzékelő 9.8 láb | AA4MEF 12U416 DL24-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé3.1 "9.8 láb.0.039 "€1,053.58
FLOWLINE DL34-01 ultrahangos szintérzékelő 18.0 láb | AA4MEG 12U417 DL34-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé3.1 "18 láb.0.079 "€1,207.73
FLOWLINE DS14-01 ultrahangos szintérzékelő 49.2 hüvelyk | AA4MEH 12U418 DS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT(4) SPST relék2"49.2 "0.019 "€736.22
FLOWLINE DX10-01 ultrahangos szintérzékelő 49.2 hüvelykes | AA4MEJ 12U419 DX10-0112-28 VDC0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT0 - 5 V, 0 - 10 V vagy 976 - 2000 Hz2"49.2 "0.019 "€617.45
FLOWLINE LU27-01 ultrahangos szinttávadó 9.8 láb | AA4MEZ 12U437 LU27-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "9.8 láb.0.019 "€1,111.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOWLINE LU28-01 ultrahangos szinttávadó 26.2 láb
€1,421.19 /Mértékegység