MADISON U5098-D024-019 Ultrasonic Sensor, 2 G Thread, 0.8 ft to 19 ft, 20 to 30 V DC, +/-2% of Range Accuracy | CR9ZMX 61HL58

MADISON U5098-D024-019 Ultrasonic Sensor, 2 G Thread, 0.8 ft to 19 ft, 20 to 30 V DC, +/-2% of Range Accuracy

Raktáron
Item: CR9ZMX Model: U5098-D024-019Kereszthivatkozás: 61HL58

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,754.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON U5098-D024-019 Ultrasonic Sensor, 2 G Thread, 0.8 ft to 19 ft, 20 to 30 V DC, +/-2% of Range Accuracy
€1,754.56 /Mértékegység