Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XX7K1A2PAM12 Ultrahangos érzékelő 508mm 12-24VDC PNP NO | AJ2JPL 6PE40

TELEMECANIQUE SENSORS XX7K1A2PAM12 ultrahangos érzékelő 508mm 12-24VDC PNP NO

Raktáron
Tétel: AJ2JPL Modell: XX7K1A2PAM12Kereszthivatkozás: 6PE40
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
€960.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaNEM
Mélység85mm
Detektáló távolság508mm
Elektromos kapcsolat4 tűs mikrocsatlakozó
IP besorolás67
Hossz30 "
Max. Betöltés100mA
NEMA értékelés4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Működési frekvencia80 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság0 foktól 50 fokig
teljesítményPNP
Szélesség17mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0227
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: túlfeszültség, fordított polaritás, LED állapotjelző

Termékváltozatok

TermékekModellMélységElektromos kapcsolatHosszMűködési frekvenciaÜzemi hőm. HatótávolságteljesítménySzélességÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XX7F1A2NAL01M12 Ultrahangos érzékelő 508mm 12-24VDC NPN NO | AJ2JPH 6PE37 XX7F1A2NAL01M1233mm4 tűs mikrocsatlakozó19100 Hz-20 foktól 65 fokigNPN8mm€548.87
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XX7F1A2PAL01M12 Ultrahangos érzékelő 508mm 12-24VDC PNP NO | AJ2JPJ 6PE38 XX7F1A2PAL01M1233mm4 tűs mikrocsatlakozó19100 Hz-20 foktól 65 fokigPNP8mm€522.01
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XX7V1A1NAM12 Proximity Sensor 508mm Állítható NPN NO | AJ2JPM 6PE47 7ESZ1A1NAM1260mm4 tűs M12 dugós csatlakozó44mm40 Hz-20 foktól 65 fokigNPN18mm€273.76
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XX7V1A1PAM12 Ultrahangos érzékelő Ultrahangos doboz PNP NO | AJ2JPN 6PE48 7ESZ1A1PAM1260mm4 tűs M12 dugós csatlakozó44mm40 Hz-20 foktól 65 fokigPNP18mm€371.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XX7K1A2PAM12 ultrahangos érzékelő 508mm 12-24VDC PNP NO
€960.63 /Mértékegység