EDWARDS SIGNALING 200 osztályú izzó modul


Szűrő
Aktuális rajz: Változó , Jelenlegi értékelés: 0.103A , Burkolat: NEMA 3R/4, IP54/66 , Felvillanások percenként: 110 +/- 20 , Magasság: 3.11 " , Ház anyaga: Polikarbonát , Lámpa élettartama: 2000 óra Izzó, 100,000 XNUMX óra. VEZETTE , Objektív kialakítása: EZ Twist and Lock Dome , Lencse anyaga: Polikarbonát , Üzemi hőmérséklet: -22-140 F fok , Értékelés: UL , Méret: 70mm , Szélesség: 2.83 "
StílusModellszínekÁtmérőLámpa típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
270FR24240AB
-2.95 "Izzó/LED24/48/110/240 VAC 50/60 Hz -en-
ajánlatkérés
A
270FW1248DB
-----
ajánlatkérés
A
270FR1248DB
-2.95 "Izzó/LED12/24/48 VDC-
ajánlatkérés
A
270FW24240AB
-----
ajánlatkérés
B
270FA24240A
Borostyán70mmIzzó vagy LED24-240 VAC€100.05
B
270FA1248D
Borostyán70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€98.64
A
270FA24240AB
Borostyán2.95 "Izzó/LED24/48/110/240 VAC 50/60 Hz -en-
ajánlatkérés
A
270FA1248DB
Borostyán2.95 "Izzó/LED12/24/48 VDC-
ajánlatkérés
A
270FB1248DB
Kék2.95 "Izzó/LED12/24/48 VDC-
ajánlatkérés
B
270FB1248D
Kék70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€103.77
A
270FB24240AB
Kék2.95 "Izzó/LED24/48/110/240 VAC 50/60 Hz -en-
ajánlatkérés
B
270FB24240A
Kék70mmIzzó vagy LED24-240 VAC€100.05
A
270FG24240AB
Zöld2.95 "Izzó/LED24/48/110/240 VAC 50/60 Hz -en-
ajánlatkérés
A
270FG1248DB
Zöld2.95 "Izzó/LED12/24/48 VDC-
ajánlatkérés
B
270FG24240A
Zöld70mmIzzó vagy LED24-240 VAC€97.92
B
270FG1248D
Zöld70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€103.66
B
270FR24240A
Piros70mmIzzó vagy LED24-240 VAC€97.59
B
270FR1248D
Piros70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€99.26
B
270FW1248D
fehér70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€101.75
B
270FW24240A
fehér70mmIzzó vagy LED24-240 VAC€99.54
A
270FY24240AB
Sárga----
ajánlatkérés
A
270FY1248DB
Sárga----
ajánlatkérés
B
270FY24240A
Sárga70mmIzzó vagy LED24-240 VAC€97.51
B
270FY1248D
Sárga70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€95.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?