Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XX7V1A1NAM12 Proximity Sensor 508mm Állítható NPN NO | AJ2JPM 6PE47

TELEMECANIQUE SENSORS XX7V1A1NAM12 közelségérzékelő 508 mm, állítható NPN NO

Raktáron
Tétel: AJ2JPM Típus: XX7V1A1NAM12Kereszthivatkozás: 6PE47
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
€280.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaNEM
Mélység60mm
Detektáló távolság508mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz44mm
Max. Betöltés100mA
NEMA értékelés4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Működési frekvencia40 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 65 fokig
teljesítményNPN
Szélesség18mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: túlfeszültség, fordított polaritás, LED állapotjelző

Termékváltozatok

TermékekModellMélységElektromos kapcsolatHosszMűködési frekvenciaÜzemi hőm. HatótávolságteljesítménySzélességÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XX7F1A2NAL01M12 Ultrahangos érzékelő 508mm 12-24VDC NPN NO | AJ2JPH 6PE37 XX7F1A2NAL01M1233mm4 tűs mikrocsatlakozó19100 Hz-20 foktól 65 fokigNPN8mm€632.00
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XX7F1A2PAL01M12 Ultrahangos érzékelő 508mm 12-24VDC PNP NO | AJ2JPJ 6PE38 XX7F1A2PAL01M1233mm4 tűs mikrocsatlakozó19100 Hz-20 foktól 65 fokigPNP8mm€492.16
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XX7K1A2PAM12 Ultrahangos érzékelő 508mm 12-24VDC PNP NO | AJ2JPL 6PE40 XX7K1A2PAM1285mm4 tűs mikrocsatlakozó30 "80 Hz0 foktól 50 fokigPNP17mm€970.72
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XX7V1A1PAM12 Ultrahangos érzékelő Ultrahangos doboz PNP NO | AJ2JPN 6PE48 7ESZ1A1PAM1260mm4 tűs M12 dugós csatlakozó44mm40 Hz-20 foktól 65 fokigPNP18mm€428.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XX7V1A1NAM12 közelségérzékelő 508 mm, állítható NPN NO
€280.33 /Mértékegység