FLOWLINE

A vállalat termékkatalógusa folyadék- és szilárdanyagszint-távadókat, ultrahangos érzékelőket, szintkapcsolókat, vezérlőket és jelzőket, szerelvényeket és burkolatokat, valamint alkatrészeket és tartozékokat tartalmaz. Áramlási vonalak szintkapcsolók megbízható folyadékszint-érzékelést kínál a tartályokban és tartályokban, és lehetővé teszi a szivattyúautomatika számára, hogy a felesleges folyadékot kivezesse a rendszerből. Polipropilénből és PVC-ből készülnek, ami könnyűvé és merülővé teszi őket, valamint biztonságosan használható kemény és korrozív folyadékokkal. Kompatibilisek különböző ellensúlyokkal és kábelakasztókkal, hogy pontos forgáspontot biztosítsanak ezeknek az úszóknak, amikor teljesen folyadékba merülnek.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

FLOWLINE merülő szinttávadók

Merülő szinttávadókTartalmazzon nyomásszint-távadókat a tartályokban, kutakban vagy más tartályokban lévő folyadékszint mérésére és továbbítására egy vezérlőrendszerre vagy kijelzőeszközre. Merülő kialakítás a mérendő folyadékba való teljes elmerüléshez.(4 termék)

FLOWLINE érintésmentes szintérzékelők

Érintés nélküli szintérzékelőkTartalmazzon érintésmentes ultrahangos szintérzékelőket, amelyek a tartályokban, tartályokban vagy más tartályokban lévő folyadékok szintjének mérésére szolgálnak ultrahangos impulzus kibocsátásával, amely a levegőben halad át, és a folyadék felületéről visszaverődik az érzékelőre.(55 termék)

FLOWLINE optikai folyadékérzékelők

Optikai folyadékérzékelőkA tartály belső és külső falai közötti intersticiális térbe beépített szintérzékelők a folyadék jelenlétének érzékelésére ebben a térben, és ezt követően jelzik az esetleges szivárgást.(1 termék)

FLOWLINE folyadékszint kapcsolók és vezérlők

Folyadékszint kapcsolók és vezérlőkTartalmazza az ultrahangos szintkapcsolókat, az optikai szivárgásérzékelőket, a kapacitásszint-kapcsolókat, az USB-elosztókat, a függőleges felhajtóerő-kapcsolókat, a rezgésszint-kapcsolókat és még sok mást.(8 termék)

FLOWLINE folyadékszint-távadó kijelzők

Folyadékszint-jeladó kijelzőkSzintvezérlők és kijelzők mérik és vezérlik a folyadékszintet tartályokban, tartályokban vagy más tartályokban. Valós idejű információkat biztosít a folyadékszintről különböző ipari és folyamatszabályozási alkalmazásokhoz.(6 termék)

FLOWLINE Eszközök

Eszközök(1 termék)

FLOWLINE alkatrészek

AlkatrészekTartalmazzon oldalsó rögzítőkereteket, amelyeket szintérzékelőkkel vagy jelátalakítókkal használnak, hogy rögzítsék őket a tartály vagy más tartály oldalfalán a megbízható működés érdekében. A szűkítő perselyek csökkentik az érzékelő vagy jelátalakító átmérőjű csatlakozását a tartály vagy a tartály nyílásába való felszereléshez.(3 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Flowline MPN-ek keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Honeywell és Madison szintkapcsolókkal és érzékelőkkel. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Flowline termékekkel.

Szállítás

Ezek a Flowline termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Flowline tételeket futárral és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

A Flowline-ról

A vállalat termékkatalógusa folyadék- és szilárdanyagszint-távadókat, ultrahangos érzékelőket, szintkapcsolókat, vezérlőket és jelzőket, szerelvényeket és burkolatokat, valamint alkatrészeket és tartozékokat tartalmaz. Áramlási vonalak szintkapcsolók megbízható folyadékszint-érzékelést kínál a tartályokban és tartályokban, és lehetővé teszi a szivattyúautomatika számára, hogy a felesleges folyadékot kivezesse a rendszerből. Polipropilénből és PVC-ből készülnek, ami könnyűvé és merülővé teszi őket, valamint biztonságosan használható kemény és korrozív folyadékokkal. Kompatibilisek különböző ellensúlyokkal és kábelakasztókkal, hogy pontos forgáspontot biztosítsanak ezeknek az úszóknak, amikor teljesen folyadékba merülnek.

Főbb kereskedelmi nevek

EchoWave irányított hullámszint-távadók

EchoWave irányított hullámszint-távadók

Folyamatos szintmérést biztosítanak 18 lábig olyan alkalmazásokban, mint a kis ömlesztett tárolók, száraz tartályok, csúszdák vagy gépek, technológiai tartályok, hűtőtornyok és hulladékgyűjtők. Robusztus, 316 literes rozsdamentes acél szondával rendelkeznek, amelyet nem befolyásolnak a folyamat körülményei, például hab, gőz, kondenzáció, stb....

hőmérséklet, nyomás, vákuum és vízkőoldó folyadékok. Az érzékelő rádiófrekvenciás impulzust bocsát ki a repülési impulzusidő mérésére, és az adatokat folyadékszint magasságra fordítja.

EchoPulse radarszint-távadók

EchoPulse radarszint-távadók

Ezek az érintésmentes érzékelők megbízható szintmérést biztosítanak a legigényesebb tároló-, folyamat- és emelőállomás-alkalmazásokhoz. Ezek a radarszenzorok 26 hertzes rádiófrekvenciás impulzust bocsátanak ki a szonda aljából, és áthaladnak a szabad téren, visszaverve a folyékony dielektromos anyagot és visszaverődnek....

ng a betápláló szondához. Ez a folyamat méri a repülés impulzusidejét, és átalakítja azt folyadékszint magasságává.

Switch-Tek ultrahangos szintkapcsolók

Switch-Tek ultrahangos szintkapcsolók

Ezek az egységek ideálisak veszélyes helyekre, és magas vagy alacsony folyadékszintű vegyi anyagok, oldószerek vagy alacsony viszkozitású kőolaj alapú folyadékok kimutatását biztosítják. Ezek a merülő, PP / PFA érzékelők és kábelek kompatibilisek a korrozív folyadékokkal, és univerzálisan rögzíthetők a tartály falára vagy belsejébe...

a tartály, egy relévezérlőhöz csatlakoztatva a szivattyú működéséhez.

DataView szintérzékelő vezérlők

DataView szintérzékelő vezérlők

Ezek az AC / DC tápellátású vezérlők egy 4-20 mA-es szinttávadóból, két/négy programozható reléből és egy izolált 4-20 mA-es ismétlőből állnak. Felügyelik, szabályozzák és szabályozzák a folyadék vagy szilárd anyag szintjét, és könnyen konfigurálhatók a nyomógombos kijelzőmodul segítségével. 1/8 DIN tokozást kínálnak a ...

NEMA 4X előlap, amely megakadályozza a szilárd vagy folyadék bejutását, valamint kiváló védelmet nyújt a korrózióval és a szélsőséges környezetekkel szemben.

Flowline versenyelőnyök

Flowline szűrőház

Flowline szűrőház

Ez a szűrőház rozsdamentes acélból készült, így alkalmas különféle ipari, kereskedelmi és OEM alkalmazásokhoz. Gyártott konstrukciója fedőnyílással rendelkezik, amely könnyen alkalmazkodik a különböző csőelrendezésekhez. Állítható rögzítő lábai egyszerű felszerelést tesznek lehetővé, a beépített fedélfogantyú pedig megkönnyíti a fedél nyitását/zárását...

r. A ház szénacélból és 304/316 típusú rozsdamentes acélból készül, korrozív környezetben való használatra, és sima, gyöngyfúvott felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a belső tér egyszerű tisztítását.

Gyakran ismételt kérdések

Mire jó az ultrahangos érzékelő?

Az ultrahangos folyadékérzékelő egy folyadék magasságának mérésére és elektromos jellé alakítására szolgáló műszer. A jelkimenetet ezután a támogató műszerek használják a folyadékszint kijelzésére, monitorozására, naplózására vagy szabályozására.

Mit jelent halott banda?

A holtsáv az a légrés távolság a jelátalakító előtt, amelyet az érzékelő nem tud mérni.

Milyen előnyökkel jár az impulzusradar érintésmentes érzékelőkben való alkalmazása?

Az impulzusradar porokat, szemcséket, aggregátumokat, építőanyagokat vagy pelleteket mér silóban, tartályban, raktárban, zúzóban vagy átrakóállomásban. Nem befolyásolják a folyamat körülményei sem, mint például a por, az anyag felhalmozódása vagy a hőmérséklet, amelyek más érzékelési technológiák meghibásodását okozzák.