Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOWLINE DS14-01 ultrahangos szintérzékelő 49.2 hüvelyk | AA4MEH 12U418

FLOWLINE DS14-01 Ultrasonic Level Sensor 49.2 In

Raktáron
Tétel: AA4MEH Modell: DS14-01Kereszthivatkozás: 12U418

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€736.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem elérhető ultrahangos szintérzékelő
Pontosság0.125 "
Beam szélesség2"
OsztályozásÁltalános rendeltetésű
ConfigurationWebCal
kijelzőEgyik sem
Ház anyagaPolikarbonát
A ház értékelése6P típus
TömítőanyagViton
Magasság3.2 "
Bemeneti feszültség12-24 VDC / VAC
AnyagPVDF
Max. Nyomás30 psi
Felszerelés1 "NPT
teljesítmény(4) SPST relék
Teljes hossz2"
Választék49.2 "
Felbontás0.019 "
Temp. Hatótávolság20-140 F fok
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód9026102080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Dead Band (2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségPontosságOsztályozásFelszerelésteljesítményTeljes hosszVálasztékFelbontásÁr
FLOWLINE DL10-01 ultrahangos szinttávadó 49.2 hüvelyk | AA4MED 12U414 DL10-0124 VDC (hurok)0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes2"49.2 "0.019 "€717.58
FLOWLINE DL14-01 ultrahangos szintérzékelő 49.2 hüvelykes | AA4MEE 12U415 DL14-0124 VDC (hurok)0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé2"49.2 "0.019 "€785.90
FLOWLINE DL24-01 ultrahangos szintérzékelő 9.8 láb | AA4MEF 12U416 DL24-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé3.1 "9.8 láb.0.039 "€1,053.58
FLOWLINE DL34-01 ultrahangos szintérzékelő 18.0 láb | AA4MEG 12U417 DL34-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé3.1 "18 láb.0.079 "€1,207.73
FLOWLINE DX10-01 ultrahangos szintérzékelő 49.2 hüvelykes | AA4MEJ 12U419 DX10-0112-28 VDC0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT0 - 5 V, 0 - 10 V vagy 976 - 2000 Hz2"49.2 "0.019 "€617.45
FLOWLINE LU27-01 ultrahangos szinttávadó 9.8 láb | AA4MEZ 12U437 LU27-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "9.8 láb.0.019 "€1,111.48
FLOWLINE LU23-01 ultrahangos szinttávadó 18.0 láb | AA4MFA 12U438 LU23-0124 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "18 láb.0.039 "€1,307.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOWLINE DS14-01 Ultrasonic Level Sensor 49.2 In
€736.22 /Mértékegység