Konkrét gereblye és mozgató

Szűrő

KRAFT TOOL CO. -

Betonplakát 4 x 19-1 / 2 hüvelyk 60 L

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ACC945Betonplakát horoggal€79.79
BCC944Horog nélküli betonplakát€80.49
NUPLA -

Beton gyere a Rake 20 pengével

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
79-314AD2BBJ€171.33
KRAFT TOOL CO. -

Betonmérő gereblye 24 hüvelykes alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CC975-01AD4RVF€117.98
AMPCO METAL -

Gereblye nem szikrázó 14-1 / 4 x 60-1 / 4 hüvelyk hosszúságú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R-10FGAD6MFW€509.92
KRAFT TOOL CO. -

Kézi beton simító 24 hüvelykes fa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GG603AD4RVE€109.80
NUPLA -

Betonelhelyező, 20 hüvelykes penge kampóval, EC markolat, 54 hüvelykes klasszikus fogantyú, üvegszálas

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
69314CJ4LTB€95.10
Lásd a részleteket
NUPLA -

Betonelhelyező, 20 x 4.25 hüvelykes pengeméret, 60 hüvelykes üvegszálas fogantyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HICPCJ4LVX-
ajánlatkérés

Konkrét gereblye és mozgató

A betongereblyéket és mozgatógépeket nedves beton és kék fémhalmaz mozgatására, valamint a betonfelületek kikészítésére használják. Raptor Supplies ezen eszközök széles választékát kínálja a márkáktól Ampco, Kraft Tool Co., Nyugat felé és Nupla. Beton elhelyezők Kraft Tool Co. erős, könnyű alumínium fej, szögletes pengékkel, hogy könnyedén lehúzza vagy az anyagot a helyére tolja, miközben a nedves betont teríti és kiegyenlíti. A kémiai stabilitás érdekében eloxált alumínium fogantyúval vannak ellátva. Raptor Supplies hatalmas választékát kínálja ezeknek a beton gereblyéknek és mozgatógépeknek, a penge hossza 4 és 24 hüvelyk között mozog.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?