LOVEJOY 68514462062 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 75/90 Kuplung méret | AJ2XFT

LOVEJOY 68514462062 Pofa tengelykapcsoló agy, CJ 75/90 tengelykapcsoló méret

Raktáron
Tétel: AJ2XFT Típus: 68514462062

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€510.74 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás0.13 "
TérfogatméretNA
Furat típusaDurva állomány furat
színekSzürke
Csatlakozó méreteCJ75/90
Csatolás típusaCJ
G dimension39.88mm
HD dimenzió160.02mm
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)5.08mm
Hub anyagaÖntöttvas
Hub stílusB
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül85.09mm
AnyagÖntöttvas
Max. Furat90mm
Max. Működési hőmérséklet-50 fok. 248 fokig. F
Max. Sebesség3550 rpm
Max. forgatónyomaték2559 Nm
Min. Furat50mm
Névleges nyomaték (92 Shore A pókkal)1279 Nm
Normál hőmérsékleti tartomány (80 Shore A, 92 Shore A és 95/98 Shore A pókokkal)-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.160.02mm
A csatolás teljes hossza119.89mm
Csavar menet átm.3 / 8 "-16
Csavarmenet hüvelykenként3 / 8 "-16
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)24.89mm
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)3 / 8-16
Pók belső átmérője80mm
Pók külső átmérője160mm
Pókvastagság (W méret)30mm
StílusUnalmas
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.495
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514462416 Pofa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ55/70, 48-70 mm furatméret | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NANincs KeywayA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462050 Pofás tengelykapcsoló-agy, kulcshornyal, furatméret 30 mm, öntöttvas | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462056 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 48 mm, Porított fém | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462051 Pofás tengelykapcsoló agy, Reteszhorony, Furatméret 32 ​​mm, Porított fém | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462059 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, porított fém | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NANincs KeywayB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462048 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshoronnyal, porított fém | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NANincs KeywayB95mm72.9mm-CJ€120.89
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462414 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, porított fém | AM7ELX 62414 / CJ42/55 MIN SIMA FURATÚ 62414 68514462414CJ42/55NANincs KeywayA95mm72.9mm-CJ€120.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514462062 Pofa tengelykapcsoló agy, CJ 75/90 tengelykapcsoló méret
€510.74 /Mértékegység