Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514462057 agy, 3.74 hüvelyk átmérő, 2.870 hüvelyk hosszúság, 0.790 hüvelyk vastagság

Raktáron
Tétel: CM7YLQ Típus: 68514462057

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€198.03 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás1 fok
Térfogatméret50mm
Furat típusaUnott
színekSzürke
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteCJ42/55
Csatolás típusaCJ
G dimension25.91mm
HD dimenzió95mm
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)3.05mm
Hub stílusB
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység14mm x 3.8mm
Kulcsszélesség14mm x 3.8mm
Hossz a furaton keresztül50.04mm
AnyagÖntöttvas
Max. Axiális elmozdulás0.0790 "
Max. Furat55mm
Max. Sugárirányú torzulás0.0120 "
Max. Sebesség6000 rpm
Max. forgatónyomaték530 Nm
Min. Furat26mm
Névleges nyomaték265 Nm
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.95mm
A csatolás teljes hossza72.90mm
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló helyének méretét20.07mm
Pók belső átmérője46mm
Pók külső átmérője95mm
Pókvastagság (W méret)20mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 248 fokig. F
kötet40.14441 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9755

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514462062 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 75/90 Kuplung méret | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NANincs KeywayB160.02mm119.89mm-CJ€510.74
LOVEJOY 68514462416 Pofa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ55/70, 48-70 mm furatméret | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NANincs KeywayA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462050 Pofás tengelykapcsoló-agy, kulcshornyal, furatméret 30 mm, öntöttvas | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462056 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 48 mm, Porított fém | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462051 Pofás tengelykapcsoló agy, Reteszhorony, Furatméret 32 ​​mm, Porított fém | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462059 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, porított fém | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NANincs KeywayB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462048 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshoronnyal, porított fém | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NANincs KeywayB95mm72.9mm-CJ€120.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514462057 agy, 3.74 hüvelyk átmérő, 2.870 hüvelyk hosszúság, 0.790 hüvelyk vastagság
€198.03 /Mértékegység