LOVEJOY 68514464744 agy, 6.300 hüvelyk átmérő, 4.720 hüvelyk hosszúság, 1.180 hüvelyk vastagság

Tétel: CM7YLY Típus: 68514464744

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás1.20 fok
Térfogatméret60mm
Furat típusaUnott
színekSzürke
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteCJ75/90
Csatolás típusaCJ
G dimension39.88mm
HD dimenzió134.87mm
U méret53.09mm
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)5.08mm
Hub stílusA
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység18mm x 4.4mm
Kulcsszélesség18mm x 4.4mm
Hossz a furaton keresztül85.09mm
AnyagÖntöttvas
Max. Axiális elmozdulás0.1200 "
Max. Furat75mm
Max. Sugárirányú torzulás0.0180 "
Max. Sebesség3550 rpm
Max. forgatónyomaték2559 Nm
Min. Furat12mm
Névleges nyomaték1279 Nm
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.160.02mm
A csatolás teljes hossza119.89mm
Csavar menet átm.3 / 8 "-16
Csavarmenet hüvelykenként3 / 8 "-16
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló helyének méretét24.89mm
Pók belső átmérője80mm
Pók külső átmérője160mm
Pókvastagság (W méret)30mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 248 fokig. F
kötet187.33680 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3475

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514462062 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 75/90 Kuplung méret | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NANincs KeywayB160.02mm119.89mm-CJ€510.74
LOVEJOY 68514462416 Pofa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ55/70, 48-70 mm furatméret | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NANincs KeywayA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462050 Pofás tengelykapcsoló-agy, kulcshornyal, furatméret 30 mm, öntöttvas | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462056 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 48 mm, Porított fém | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462051 Pofás tengelykapcsoló agy, Reteszhorony, Furatméret 32 ​​mm, Porított fém | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462059 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, porított fém | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NANincs KeywayB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462048 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshoronnyal, porított fém | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NANincs KeywayB95mm72.9mm-CJ€120.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514464744 agy, 6.300 hüvelyk átmérő, 4.720 hüvelyk hosszúság, 1.180 hüvelyk vastagság