LOVEJOY L típusú agyak kulcshornyos, hüvelykes furattal
L típusú agyakat használnak L típusú pókok L típusú tengelykapcsolók kialakításához két forgó tengely közötti párhuzamos és szögeltérések kezelésére. A reteszhorony típusú agyak hibabiztos kialakítást biztosítanak a tengelyekkel való biztonságos csatlakozás révén.
Specifikus alkalmazások: A Lovejoy L típusú agyak ideálisak a nagy nyomatékátvitelhez és a lánckerekek sebességi követelményeihez. Rendkívül megbízható szolgáltatást kínálnak a belső égésű erőátvitelhez, valamint a nehéz, közepes és könnyű elektromos motorokhoz.
Hub kialakítása::
Hibabiztos kialakítás: A fémagyak még a póklábak lenyírása után is egymásba kapcsolódnak, és tovább adják a nyomatékot. Ez hasznos funkció lehet rövid távú vészhelyzet esetén.
Hézag-illesztési tűrésig vannak fúrva egyetlen retesszel, és rögzítőcsavarral szállítják a gyors beszerelés érdekében.
A tengelykapcsoló méretének és anyagának jelentősége:
A kis és közepes méretű agyak (L035-L190) fémporból (zsugorított vas) készülnek. Nagyon közel préselhetők a kész hálóformához, minimalizálják az állásidőt és a megmunkálási költségeket, valamint kiküszöbölik a selejttermelést.
A nagyméretű agyak (L190 felett) öntöttvasból készülnek. Nagyobb terhelést is bírnak.
Alumínium (AL típus) és rozsdamentes acél (SS típus) hubok nem szabványosak. Előbbit könnyű súlya és rozsdagátló tulajdonságai miatt részesítik előnyben, míg utóbbi gyógyszerészeti és élelmiszeripari felhasználásra alkalmas.
Gyakran ismételt kérdések
Miért hibásodnak meg a pofacsatlakozások?
A pofa tengelykapcsolói a következő tényezők miatt hibásodnak meg - túlterhelés, normál kopás, túlzott beállítási eltérés, elégtelen kenés, vibráció és zord környezeti feltételek.
Milyen anyagokból készülnek a Lovejoy kulcs nélküli L-típusú agyak?
Ezek a kerékagyak szinterezett vas/öntöttvas szerkezettel rendelkeznek a nagy nyomószilárdság és a porozitásállóság biztosítása érdekében.
Hogyan tudhatom meg a Lovejoy kuplung méretét?
Szkennelje le a kulcshorony vagy furatoszlopot a 2 hüvelykes furatbemenetig. Olvassa el az L190 oszlopot, hogy megtalálja a márka UPC-számát - 12303. Ez a szám előtagja a Lovejoy UPC-szám - 685144.
Hol használják a Lovejoy pofacsatlakozókat?
Ezeket a tengelykapcsolókat szivattyúkban, kompresszorokban, sebességváltókban, keverőkben, fúvókban és szállítószalagokban használják.