LOVEJOY 68514462058 Pofa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló mérete 42/55, 55 mm furatméret | AN9BDW 62058 / CJ 42/55B X 55MM

LOVEJOY 68514462058 Pofa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló mérete 42/55, furatméret 55 mm

Tétel: AN9BDW Típus: 68514462058Keresztszám: 62058 / CJ 42/55B X 55MM
€198.03 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás0.07 "
Térfogatméret55mm
Furat típusaUnott
színekSzürke
Csatlakozó méreteCJ42/55
Csatolás típusaCJ
Kocka hüvelyk40.14441 Cu. Ban ben
G dimension25.91mm
HD dimenzió95 mm
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)3.05mm
Hub anyagaÖntöttvas
Hub stílusB
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység16 x 4.3 mm
Kulcsméret16 x 4.3 mm
Kulcsszélesség16 x 4.3 mm
Hossz a furaton keresztül50.04mm
AnyagÖntöttvas
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]1 fok
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.079 "
Max. Furat55mm
Max. Működési hőmérséklet-50 fok 248 F-ig
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.012 "
Max. Sebesség6000 rpm
Max. forgatónyomaték530 Nm
Min. Furat26mm
Névleges nyomaték (92 Shore A pókkal)265 Nm
Normál hőmérsékleti tartomány (80 Shore A, 92 Shore A és 95/98 Shore A pókokkal)-40 fok 212 F-ig
Dia kívül.95mm
A csatolás teljes hossza72.9mm
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)20.07mm
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)5 / 16-18
Pók belső átmérője46mm
Pók külső átmérője95 mm
Pókvastagság (W méret)20mm
StílusUnott
Mérési rendszerMetric
típusÍvelt pofás tengelykapcsolók
kötet40.14441 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514462062 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 75/90 Kuplung méret | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NANincs KeywayB160.02mm119.89mm-CJ€510.74
LOVEJOY 68514462416 Pofa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ55/70, 48-70 mm furatméret | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NANincs KeywayA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462050 Pofás tengelykapcsoló-agy, kulcshornyal, furatméret 30 mm, öntöttvas | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462056 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 48 mm, Porított fém | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462051 Pofás tengelykapcsoló agy, Reteszhorony, Furatméret 32 ​​mm, Porított fém | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462059 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, porított fém | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NANincs KeywayB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462048 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshoronnyal, porított fém | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NANincs KeywayB95mm72.9mm-CJ€120.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514462058 Pofa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló mérete 42/55, furatméret 55 mm
€198.03 /Mértékegység