LOVEJOY 68514466897 Pofás tengelykapcsoló-agy, CJ42-es méret, 55 mm-es furatméret, kulcshornyos kivitelben, öntöttvas | AN9BDZ 66897 / CJ 48A X 32MM

LOVEJOY 68514466897 Pofa-csatlakozó agy, CJ42-as méret, 55 mm-es furatméret, kulcshornyos kivitelben, öntöttvas

Tétel: AN9BDZ Típus: 68514466897Kereszthivatkozás: 66897 / CJ 48A X 32MM
€258.84 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás0.08 "
Térfogatméret32mm
Furat típusaUnott
színekSzürke
Csatlakozó méreteCJ48/60
Csatolás típusaCJ
G dimension27.94mm
HD dimenzió85.09mm
U méret44.96mm
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)3.56mm
Hub anyagaÖntöttvas
Hub stílusA
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység10 3.3 mm x mm
Kulcsméret10 3.3 mm x mm
Kulcsszélesség10 3.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül55.88mm
AnyagÖntöttvas
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]1.1 fok
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.082 "
Max. Furat48mm
Max. Működési hőmérséklet-50 fok. 248 fokig. F
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.014 "
Max. Sebesség5600 rpm
Max. forgatónyomaték619 Nm
Min. Furat12mm
Névleges nyomaték (92 Shore A pókkal)310 Nm
Normál hőmérsékleti tartomány (80 Shore A, 92 Shore A és 95/98 Shore A pókokkal)-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.104.9mm
A csatolás teljes hossza80.26mm
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)20.07mm
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)5 / 16-18
Pók belső átmérője51mm
Pók külső átmérője105mm
Pókvastagság (W méret)21mm
StílusUnott
Mérési rendszerMetric

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514462062 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 75/90 Kuplung méret | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NANincs KeywayB160.02mm119.89mm-CJ€510.74
LOVEJOY 68514462416 Pofa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ55/70, 48-70 mm furatméret | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NANincs KeywayA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462050 Pofás tengelykapcsoló-agy, kulcshornyal, furatméret 30 mm, öntöttvas | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462056 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 48 mm, Porított fém | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462051 Pofás tengelykapcsoló agy, Reteszhorony, Furatméret 32 ​​mm, Porított fém | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462059 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, porított fém | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NANincs KeywayB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462048 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshoronnyal, porított fém | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NANincs KeywayB95mm72.9mm-CJ€120.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514466897 Pofa-csatlakozó agy, CJ42-as méret, 55 mm-es furatméret, kulcshornyos kivitelben, öntöttvas
€258.84 /Mértékegység