LOVEJOY 68514462059 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, porított fém | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB

LOVEJOY 68514462059 Állkapocscsatlakozó agy, kulccsal, porított fémből

Tétel: AM4TRW Típus: 68514462059Kereszthivatkozás: 62059 / CJ48 / 60 MPB HUB
€212.77 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás0.08 "
TérfogatméretNA
Furat típusaDurva állomány furat
színekSzürke
Csatlakozó méreteCJ48/60
Csatolás típusaCJ
G dimension27.94mm
HD dimenzió104.9mm
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)3.56mm
Hub anyagaÖntöttvas
Hub stílusB
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül55.88mm
AnyagÖntöttvas
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]1.1 fok
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.082 "
Max. Furat60mm
Max. Működési hőmérséklet-50 fok. 248 fokig. F
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.014 "
Max. Sebesség5600 rpm
Max. forgatónyomaték619 Nm
Min. Furat26mm
Névleges nyomaték (92 Shore A pókkal)310 Nm
Normál hőmérsékleti tartomány (80 Shore A, 92 Shore A és 95/98 Shore A pókokkal)-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.104.9mm
A csatolás teljes hossza80.26mm
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)20.07mm
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)5 / 16-18
Pók belső átmérője51mm
Pók külső átmérője105mm
Pókvastagság (W méret)21mm
StílusUnalmas
Mérési rendszerMetric

Jellemzők:

  • A Lovejoy CJ sorozatú tengelykapcsolók ezek közül kettő kombinálásával készülnek pofás tengelykapcsoló agyak ugyanazzal a sorozattal pók.
  • A Lovejoy 68514462059 pofás tengelykapcsoló agy ideális a meghajtó és a hajtott tengelyek összekapcsolására a forgási erő (nyomaték) átviteléhez.
  • Az ívelt pofaprofil nagyobb érintkezési felületet, megnövelt nyomatékkapacitást és csökkentett élnyomást tesz lehetővé.
  • Ez az ívelt pofaprofil a forgatónyomatékot a pók középső tartományára is koncentrálja, ezáltal növeli annak hatékonyságát a párhuzamos, radiális vagy szögeltérések kezelésében.
  • Öntöttvasból készült a nagy nyomószilárdság biztosítása érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Szükség van kenésre ebben a pofás tengelykapcsoló agyban?

V. Nem, nem igényel kenést, mivel működés közben nincs fém-fém érintkezés vagy súrlódás az agyak között, mivel a két agy között van egy pók.

K. Hogyan működik a Lovejoy CJ sorozatú csatlakozó?

A. A Lovejoy CJ sorozatú tengelykapcsoló agyak pókra rögzítve összenyomják a pókot, és teljes tengelykapcsolót alkotnak. Az agy pofái ugyanabban a síkban forognak, hogy megnyomják a hajtott agypofákat és átadják a nyomatékot. Az összenyomott elasztomer pók segít az erő átvitelében és csillapításában a csatoló elnyelőkön keresztül. Ezek az abszorberek tovább védik a környező alkatrészeket a sérülésektől.

K. Hogyan kell felszerelni a Lovejoy 68514462059 pofás tengelykapcsoló agyat?

A.

  • Helyezze a kulcsokat a tengely hornyába.
  • Csúsztassa mindkét tengely agyát a kulcsok fölé, majd illessze a felületüket a tengely végéhez.
  • Húzza meg az egyik rögzítőcsavart az agyon a kívánt nyomatékig, a másikat pedig enyhén húzza meg az axiális beállításhoz.
  • Helyezze be a kiválasztott pókot bármelyik kerékagyra, és mozgassa együtt a berendezést, amíg az agy felülete meg nem érinti a pók felületén lévő kiemelkedő pontokat.
  • Igazítsa az összeillesztett szerelvényt, majd húzza meg az állítócsavart a lazán meghúzott agyon.
  • Végül ellenőrizze az igazítást és a tömítettséget.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514462062 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 75/90 Kuplung méret | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NANincs KeywayB160.02mm119.89mm-CJ€510.74
LOVEJOY 68514462416 Pofa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret CJ55/70, 48-70 mm furatméret | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NANincs KeywayA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462050 Pofás tengelykapcsoló-agy, kulcshornyal, furatméret 30 mm, öntöttvas | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462056 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 48 mm, Porított fém | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462051 Pofás tengelykapcsoló agy, Reteszhorony, Furatméret 32 ​​mm, Porított fém | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462048 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshoronnyal, porított fém | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NANincs KeywayB95mm72.9mm-CJ€120.89
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514462414 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, porított fém | AM7ELX 62414 / CJ42/55 MIN SIMA FURATÚ 62414 68514462414CJ42/55NANincs KeywayA95mm72.9mm-CJ€120.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514462059 Állkapocscsatlakozó agy, kulccsal, porított fémből
€212.77 /Mértékegység