EATON C sorozatú komplett öntött házú megszakítók


Az Eaton C sorozatú komplett öntött házas megszakítói (MCCB) alkalmasak a kapcsolótáblák, paneltáblák és motorvezérlő központok hibaállapotai elleni védelemre.

Szűrő
StílusModellAIC besoroláserősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
84E1073
-----€30,332.65
ajánlatkérés
B
GC3050DL
-----€1,917.85
ajánlatkérés
C
GHB3035
14kAIC @ 480V35AGHB3480V€1,317.06
C
GHB3030
14kAIC @ 480V30AGHB3480V€1,414.34
C
GHB3025
14kAIC @ 480V25AGHB3480V€1,317.06
C
GHB3020
14kAIC @ 480V20AGHB3480V€1,311.08
C
GHB3015
14kAIC @ 480V15AGHB3480V€1,311.20
B
GHB2090
14kAIC @ 480V90AGHB2480V€1,703.34
C
GHB3050
14kAIC @ 480V50AGHB3480V€1,311.20
D
GHB2100
14kAIC @ 480V100AGHB2480V€1,719.86
C
GHB3070
14kAIC @ 480V70AGHB3480V€1,855.80
C
GHB3100
14kAIC @ 480V100AGHB3480V€2,137.95
C
GHB3090
14kAIC @ 480V90AGHB3480V€1,805.59
C
GHB3080
14kAIC @ 480V80AGHB3480V€1,852.79
C
GHB3060
14kAIC @ 480V60AGHB3480V€1,481.42
C
GHB3040
14kAIC @ 480V40AGHB3480V€1,339.98
E
DK3300
65kAIC @ 240V300ADK3240V€8,631.33
E
DK3400
65kAIC @ 240V400ADK3240V€9,070.45

C sorozatú komplett öntött házú megszakítók

Az Eaton C sorozatú megszakítók GHB kerettel rendelkeznek, és az áramelosztó rendszerekben való használatra szolgálnak áramkör megnyitására rövidzárlat vagy túlterhelés esetén. Ezek a megszakítók panelek, kapcsolótáblák, motorvezérlő központok és buszos alkalmazások számára alkalmasak. Szabadalmaztatott érintkezőkialakításuk nagy sebességű, nyitott működéssel rendelkezik a rugalmasság és az optimális teljesítmény érdekében. Ezek az öntött tokos megszakítók 100 A-ig terjedő áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Az Eaton C sorozatú komplett öntött házas megszakítói 3 pólusú konfigurációval rendelkeznek, amely megkönnyíti az áramkörök vezetőinek leválasztását az áramforrástól.
  • A márkaé 84E1073 Az MCCB egy rögzített mágneses kioldó megszakító, amely kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaz, ami biztosítja a megbízhatóságot és a nagy teljesítményt.
  • Eaton GC3050DL Az MCCB egység nem cserélhető termikus-mágneses kioldóval rendelkezik a pontos kioldáshoz és a túlmelegedés elkerüléséhez.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú kereteket használnak az Eaton C sorozatú komplett MCCB-k?

  • MDL keret
  • G keret

Mi a különbség az MCCB és az MCB között?

  • Az MCB-k védik az elemeket az áram túlterhelésétől, míg az MCCB-k védik a berendezést a hibaáramoktól és a túlzott hőmérséklet-emelkedéstől.
  • Az MCB-k viszonylag alacsony megszakítási minősítéssel rendelkeznek, mint az MCCB-k.
  • Az MCB-k kioldó áramköre rögzített, míg az MCCB-k mozgatható kioldó áramkörrel rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?