BUSSMANN FWC érvégbiztosítékok, 600 VAC/700 VDC


Szűrő
Test anyaga: Üveggyapot , Kompatibilis valamivel: CHM, HPS sorozat , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould A60Q , Biztosítékblokk kialakítása: Nem elutasítás , Biztosíték mérete / csoport: 5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm) , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű patron biztosíték , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Megszakítás típusa: Csipesz , Típus: Nagy sebességű biztosíték , Vizuális jelzés: Nem jelzi , Feszültség (AC): 600 VAC
StílusModellTételMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszMfr. SorozatSebességOsztályÁr (ÁFA nélkül)
A
FWC-8A10F
Gyutacs200kA600 VACPatron biztosítékok38.1mmFWC_10F 600V--€21.04
B
FWC-20A10F
Félvezető biztosíték200kA 600V AC, 50kA 700V DC600V ACHengeres1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QNagy sebességűAR osztály€49.31
C
FWC-25A10F
Félvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€51.61
D
FWC-6A10F
Félvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€43.72
E
FWC-12A10F
Félvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€43.72
F
FWC-16A10F
Félvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€62.18
D
FWC-10A10F
Félvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€44.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?