SHEPHERD CASTER Merev lemez görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Merev görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Merev , Görgő kerék alakja: Standard , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 5 / 16 " , Forgatási sugár: 0"
StílusModellNem jelölésGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságlemez típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
PRI40120ZN-3R
Nem0-299 fontGumi1-3 / 4 "x 3"4.88 "2-5/8" x 3-3/4"0.098 "C€16.23
B
PGR60120ZN-TPR33 (GG)
Igen300-999 fontHőre lágyuló kaucsuk1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€34.75
B
PGR60120ZN-TPU33 (GG)
Igen300-999 fontpoliuretán1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€37.62
B
PGR40120ZN-TPU22 (GG)
Igen300-999 fontpoliuretán1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€21.26
B
PGR40120ZN-TPR22 (GG)
Igen0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€20.33
B
PGR50120ZN-TPR22 (GG)
Igen0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€27.60
B
PGR30120ZN-TPU21 (GG)
Igen0-299 fontpoliuretán1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€20.66
B
PGR30120ZN-TPR21 (GG)
Igen0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€21.85
B
PGR50120ZN-TPU22 (GG)
Igen300-999 fontpoliuretán1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€31.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?