Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON GHB3050 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWV 46MX55

EATON GHB3050 C komplett öntött ház megszakító, G-Frame, Ghb, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8NWV Modell: GHB3050Kereszthivatkozás: 46MX55

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€832.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás14kAIC @ 480V
erősítők50A
frame típusaGHB
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.68
Hajószélesség (cm)7.62

Termék részletek:

Az Eaton GHB3050 C sorozatú öntött házas megszakítója túlterhelés elleni védelmet és kapcsolást biztosít AC és DC rendszerekben.

Jellemzők:

  • Ez a megszakító 3-pólusú, 3-fázisú konfigurációval rendelkezik a nagy sebességű fúvási nyitáshoz.
  • A biztonságos csatlakozás érdekében csavarozható rakományoldali kapcsokkal van felszerelve.
  • Ennek a megszakítónak 50 A szabványos áramerőssége és 14 kAIC maximális megszakítási kapacitása van.
  • Nem cserélhető termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is kínál.

Kompatibilis tartozékok:

  • Pow-R-Line 1a világítási panelek: Rugalmas és kompakt megoldást nyújtanak az áramelosztáshoz, túlfeszültség-védelemmel együtt. Ezek a panelek megfelelnek a NEMA PB1 és UL 67 szabványoknak adatközpontokban és egészségügyi intézményekben való használatra.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az Eaton GHB3050 öntött házas megszakító maximális üzemi hőmérséklete?

V. Ez a megszakító legfeljebb 158 °F hőmérsékleten üzemeltethető.

K. Milyen típusú csatlakozót használnak ebben a megszakítóban?

V. Ez a megszakító csavaros bilincs csatlakozást használ a nagyobb biztonság érdekében.

K. Mi a különbség az MCCB-k és az MCB-k között?

A.

  • Az MCB-k védik az elemeket az áram túlterhelésétől, míg az MCCB-k védik a berendezést a hibaáramoktól és a túlzott hőmérséklet-emelkedéstől.
  • Az MCB-k kioldó áramköre rögzített, míg az MCCB-k mozgatható kioldó áramkörrel rendelkeznek.
  • Az MCB-k viszonylag alacsony megszakítási minősítéssel rendelkeznek, mint az MCCB-k.

K. Mi okozza az öntött házas megszakítók leoldását?

V. Az áramkör túlterhelése a gyakori rövidzárlati kioldás elsődleges oka.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
EATON DK3300 C komplett öntött tokos megszakító, K-Frame, Dk, komplett megszakító | AG8MRF 46MW61 DK330065kAIC @ 240V300ADK3240V€1,643.59
EATON DK3400 C komplett öntött tokos megszakító, K-Frame, Dk, komplett megszakító | AG8MRH 46MW62 DK340065kAIC @ 240V400ADK3240V€3,317.09
EATON GHB2090 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWG 46MX46 GHB209014kAIC @ 480V90AGHB2480V€726.80
EATON GHB2100 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWH 46MX47 GHB210014kAIC @ 480V100AGHB2480V€726.80
EATON GHB3015 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWJ 46MX48 GHB301514kAIC @ 480V15AGHB3480V€832.33
EATON GHB3020 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWL 46MX49 GHB302014kAIC @ 480V20AGHB3480V€832.33
EATON GHB3025 C komplett öntött ház megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWN 46MX50 GHB302514kAIC @ 480V25AGHB3480V€864.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GHB3050 C komplett öntött ház megszakító, G-Frame, Ghb, komplett megszakító
€832.33 /Mértékegység