EATON DK3400 C komplett öntött tokos megszakító, K-Frame, Dk, komplett megszakító | AG8MRH 46MW62

EATON DK3400 C komplett öntött tokos megszakító, K-Frame, Dk, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8MRH Modell: DK3400Kereszthivatkozás: 46MW62

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,317.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 240V
erősítők400A
frame típusaDK
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)17.78

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
EATON DK3300 C komplett öntött tokos megszakító, K-Frame, Dk, komplett megszakító | AG8MRF 46MW61 DK330065kAIC @ 240V300ADK3240V€1,643.59
EATON GHB2090 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWG 46MX46 GHB209014kAIC @ 480V90AGHB2480V€726.80
EATON GHB2100 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWH 46MX47 GHB210014kAIC @ 480V100AGHB2480V€726.80
EATON GHB3015 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWJ 46MX48 GHB301514kAIC @ 480V15AGHB3480V€832.33
EATON GHB3020 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWL 46MX49 GHB302014kAIC @ 480V20AGHB3480V€832.33
EATON GHB3025 C komplett öntött ház megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWN 46MX50 GHB302514kAIC @ 480V25AGHB3480V€864.77
EATON GHB3030 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWP 46MX51 GHB303014kAIC @ 480V30AGHB3480V€832.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON DK3400 C komplett öntött tokos megszakító, K-Frame, Dk, komplett megszakító
€3,317.09 /Mértékegység