Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON GHB3020 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWL 46MX49

EATON GHB3020 C komplett öntött ház megszakító, G-Frame, Ghb, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8NWL Modell: GHB3020Kereszthivatkozás: 46MX49
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
€832.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás14kAIC @ 480V
erősítők20A
frame típusaGHB
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.68
Hajószélesség (cm)7.62

Termék részletek:

Az Eaton GHB3020 megszakító egy Eaton C sorozatú öntött házas megszakító, amely ideális panelben, kapcsolótáblában, motorvezérlő központban és buszpályás alkalmazásokban való használatra az elágazó áramkörök védelmére. Ez a csavaros panellap megszakító megakadályozza a túlterhelést és a rövidzárlatot a vezetékekben és a csatlakoztatott berendezésekben, például motorokban és motorindítókban.

Jellemzők:

  • Az Eaton GHB3020 megszakító NEMA 4 házzal rendelkezik az időjárásállóság érdekében, és 14-10 AWG vezeték befogadására alkalmas.
  • Szabadalmaztatott fix termikus / fix mágneses / nem cserélhető érintkezős kialakítása nagy sebességű "nyitás" művelettel rendelkezik a kiváló kioldási teljesítmény érdekében.
  • Ennek a megszakítónak a csavaros rögzítési stílusa lehetővé teszi a könnyű felszerelést panelekre vagy kapcsolótáblákra.
  • G-keret kialakítása alkalmas fordított adagolásra.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eaton terhelési központok és panelek: Ez az Eaton GHB3020 megszakító könnyen felszerelhető ezekre a terhelési központokra és panelekre a zökkenőmentes működés érdekében.
  • Riasztási jelzések: Ezek a riasztások a gyors hibaelhárítás érdekében jelzik a felhasználókat, ha bármilyen kiesést okoznak.
  • Kizáró kapcsolók: A felhasználók a megszakítót egy lakattal is lezárhatják, hogy megakadályozzák a jogosulatlan tevékenységeket.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • Szövetségi előírások besorolása W-C375B

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különböző teljesítménybesorolása ennek az Eaton GHB3020 megszakítónak?

V. Az Eaton GHB3020 megszakító névleges áramerőssége 20 A, megszakítási névlegessége 65 kAIC 240 VAC és 14 kAIC 480 Y / 277 VAC, valamint 480 Y / 277 VAC és 125 / 250 VDC névleges feszültsége.

K. Hány pólus áll rendelkezésre ebben a megszakítóban?

V. Az Eaton GHB3020 megszakító egy hárompólusú megszakító a személyzet védelmére.

K. Milyen hőmérsékletek megfelelőek ehhez a megszakítóhoz?

V. Az Eaton GHB3020 60 és 75 °C közötti hőmérsékleten működik.

K. Hogyan kell felszerelni ezt az Eaton GHB3020 megszakítót?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy ez a megszakító alkalmas az adott alkalmazásra. Kapcsolja ki az áramkör fő tápellátását.
  • Távolítsa el a panel elülső peremét, majd távolítsa el az egység vezetékvégét rögzítő csavart a gyűjtősínről.
  • Rögzítse az egység tehervégét rögzítő mélyedést a horogsín alatt, és csavarokkal rögzítse biztonságosan a vezetékvég vezetékét a gyűjtősínhez.
  • A megfelelő felszerelés után csatlakoztassa a terhelési kapcsokat és a tartozékkábeleket.
  • Szerelje fel a panel elülső peremét.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
EATON DK3300 C komplett öntött tokos megszakító, K-Frame, Dk, komplett megszakító | AG8MRF 46MW61 DK330065kAIC @ 240V300ADK3240V€1,643.59
EATON DK3400 C komplett öntött tokos megszakító, K-Frame, Dk, komplett megszakító | AG8MRH 46MW62 DK340065kAIC @ 240V400ADK3240V€3,317.09
EATON GHB2090 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWG 46MX46 GHB209014kAIC @ 480V90AGHB2480V€726.80
EATON GHB2100 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWH 46MX47 GHB210014kAIC @ 480V100AGHB2480V€726.80
EATON GHB3015 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWJ 46MX48 GHB301514kAIC @ 480V15AGHB3480V€832.33
EATON GHB3025 C komplett öntött ház megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWN 46MX50 GHB302514kAIC @ 480V25AGHB3480V€864.77
EATON GHB3030 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWP 46MX51 GHB303014kAIC @ 480V30AGHB3480V€832.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GHB3020 C komplett öntött ház megszakító, G-Frame, Ghb, komplett megszakító
€832.33 /Mértékegység