Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON GHB3100 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NXD 46MX60

EATON GHB3100 C komplett öntött ház megszakító, G-Frame, Ghb, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8NXD Modell: GHB3100Kereszthivatkozás: 46MX60
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
€1,962.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás14kAIC @ 480V
erősítők100A
frame típusaGHB
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.68
Hajószélesség (cm)7.62

Termék részletek:

Az Eaton GHB3100 csavaros megszakító alkalmas szellőztető, fűtési, hűtő- és légkondicionáló berendezések védelmére az áram túlterhelése és rövidzárlat ellen.

Jellemzők:

  • Ez a megszakító termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely késleltetett és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is biztosít.
  • Csavaros rögzítési lehetőséggel rendelkezik a könnyű telepítés és a biztonságos vezetékezés érdekében.
  • Fülke-orientációval rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyenes vezetékezést a gyűjtősínen keresztül, és így kiküszöböli az összefűzött vezetékeket.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen vezetékméretek kompatibilisek ezzel az Eaton GHB3100 csavaros megszakítóval?

V. Ez a megszakító 14-4 AWG réz vagy alumínium vezetékeket támogat.

K. Hogyan kell felszerelni ezt az Eaton GHB3100 csavaros megszakítót?

V. Ez a megszakító könnyen felcsavarozható a panel hátsó falára a biztonságos rögzítés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
EATON DK3300 C komplett öntött tokos megszakító, K-Frame, Dk, komplett megszakító | AG8MRF 46MW61 DK330065kAIC @ 240V300ADK3240V€1,643.59
EATON DK3400 C komplett öntött tokos megszakító, K-Frame, Dk, komplett megszakító | AG8MRH 46MW62 DK340065kAIC @ 240V400ADK3240V€3,317.09
EATON GHB2090 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWG 46MX46 GHB209014kAIC @ 480V90AGHB2480V€726.80
EATON GHB2100 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWH 46MX47 GHB210014kAIC @ 480V100AGHB2480V€726.80
EATON GHB3015 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWJ 46MX48 GHB301514kAIC @ 480V15AGHB3480V€832.33
EATON GHB3020 C komplett öntött tokos megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWL 46MX49 GHB302014kAIC @ 480V20AGHB3480V€832.33
EATON GHB3025 C komplett öntött ház megszakító, G-keret, Ghb, komplett megszakító | AG8NWN 46MX50 GHB302514kAIC @ 480V25AGHB3480V€864.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GHB3100 C komplett öntött ház megszakító, G-Frame, Ghb, komplett megszakító
€1,962.52 /Mértékegység