APOLLO VALVES 13-200 sorozatú alacsony nyomású gőzbiztonsági szelepek


Szűrő
Test anyaga: Öntött bronz , Lemez anyaga: EPDM , Bemeneti típus: MNPT , Kimenet típusa: FNPT , Nyomástartomány: 5-15 psi , Ülés anyaga: EPDM , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Tesztkar: Igen
StílusModellBtuHGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
13-211-B-10
-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€76.31
A
13-202-B-05
-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€83.20
A
13-202-B-10
-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€77.87
A
13-211-B-05
-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€78.56
A
13-213-B-15
1,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "€190.40
A
13-214-B-15
1,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"€267.79
A
13-211-B-15
475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€76.31
A
13-202-B-15
643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€85.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?