SPEEDAIRE DIN 436050A mágnestekercs csatlakozók


Szűrő
Magasság: 1.06 " , Hossz: 1.5 " , Típus: DIN 436050A , Szélesség: 1.18 "
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
3FFZ1
24 VDC€94.48
A
3FFZ2
120 VAC€94.48

DIN 436050A mágnestekercs csatlakozók

A mágnesszelep csatlakozókat nyomáskapcsolók és mágnesszelepek csatlakoztatására tervezték. Ezeket a mágnesszelep-csatlakozókat általában környezetbarát csatlakozódobozokként használják. Kompatibilisek bármely DIN B típusú (22 mm) vagy DIN 435060A (30 mm) tekerccsel. Válasszon a szelepcsatlakozók széles választékából, amelyek 120 VAC és 24 VDC névleges feszültséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?