DAYTON Centrifugálszivattyúk


A Dayton centrifugálszivattyúkat nem gyúlékony folyadékok szállítására tervezték, és folyamatos, közepes nyomású keringtetést biztosítanak permetezőrendszerekben, szivattyús szolgáltatásokban, nyomásfokozó szolgáltatásokban és általános célú szivattyúzási alkalmazásokban. Ezek a szivattyúk 0.5-2.5 LE névleges teljesítményben kaphatók a Raptor Supp-on...hazugság.Olvass tovább

Szűrő
Leeresztő dugó: Könnyen hozzáférhető , Kötelesség: Folyamatos , Hz: 60 , Járókerék típusa: Zárva , Bemeneti nyomás: 200 PSI , Max. Fajsúly: 1.0 , NEMA/IEC keret: 56J
StílusModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A
4 RU76
378.8/4.4Labda-34312519€1,309.65
B
4RJ71
372.3/1.15Pecsétes labda--31-19€695.20
C
2ZWZ7
391.8-1.7/0.9Labda3736322821€1,165.62
D
2ZXK5
391.8-1.7/0.9Labda3736322821€1,553.09
E
2ZXJ1
398.4/4.8Labda3736322821€745.64
F
2ZXK4
398.4/4.8Labda3736322821€1,270.69
G
2ZXL8
391.8-1.7/0.9Labda3736322821€651.31
E
2ZXL7
398.4/4.8Labda3736322821€699.31
G
2ZXJ2
391.8-1.7/0.9Labda3736322821€863.07
H
2ZWZ6
398.4/4.8Labda3736322821€1,279.92
A
4 RU77
4612.2/6.1Labda-43403531€603.30
B
4RJ73
463.1/1.55Pecsétes labda--40-31€1,439.54
E
2ZXL9
4911.3/5.6Labda4746423732€802.02
G
2ZXN1
492.7-2.5/1.2Labda4746423732€719.75
F
2ZXK6
4911.3/5.6Labda4746423732€1,378.97
H
2ZWZ8
4911.3/5.6Labda4746423732€1,246.71
C
2ZWZ9
492.7-2.5/1.2Labda4746423732€1,216.57
E
2ZXJ3
4911.3/5.6Labda4746423732€1,405.49
D
2ZXK7
492.7-2.5/1.2Labda4746423732€1,308.17
G
2ZXJ4
492.7-2.5/1.2Labda4746423732€895.92
A
4 RU78
6014.8/7.4Labda-56534945€1,374.98
B
4RJ77
704.7/2.35Pecsétes labda--66-57€1,601.43
A
4 RU75
7019.2/9.6Labda-68666157€1,504.91
A
4 RU79
7019.2/9.6Labda-68666157€760.58
I
2ZXL4
906.0-5.8/2.9Labda8785787162€1,914.01
C
2ZXA4
904.4-3.9/2.0Labda8785787162€1,536.59
G
2ZXN5
904.4-3.9/2.0Labda8785787162€1,123.28
J
2ZXN4
9013.5/6.4Labda8785787162€1,076.35
G
2ZXJ8
904.4-3.9/2.0Labda8785787162€1,016.11
K
2ZXK1
906.0-5.8/2.9Labda8785787162€1,844.16
L
2ZXA5
9016.6/8.3Labda8785787162€1,850.34
M
2ZXL3
9016.6/8.3Labda8785787162€2,074.28
D
2ZXL2
904.4-3.9/2.0Labda8785787162€1,689.05
F
2ZXL1
9013.5/6.4Labda8785787162€1,722.93
H
2ZXA3
9013.5/6.4Labda8785787162€1,507.23
K
2ZXN7
906.0-5.8/2.9Labda8785787162€1,089.18
N
2ZXA6
906.0-5.8/2.9Labda8785787162€1,836.49
J
2ZXJ9
9016.6/8.3Labda8785787162€1,827.63
J
2ZXJ7
9013.5/6.4Labda8785787162€950.48
O
2ZXN6
9016.6/8.3Labda8785787162€1,192.86
P
4RJ69
9211.7Pecsétes labda--85-77€3,827.08
P
4RJ68
927.0/3.5Pecsétes labda--85-77€2,171.90
N
2ZXA8
1038.3-7.6/3.8Labda10098928779€1,992.73
K
2ZXN9
1038.3-7.6/3.8Labda10098928779€1,852.79
O
2ZXN8
103- / 12.5Labda10098928779€1,193.60
I
2ZXL6
1038.3-7.6/3.8Labda10098928779€2,057.73
M
2ZXL5
103- / 12.5Labda10098928779€2,226.12
L
2ZXA7
103- / 12.5Labda10098928779€1,980.90
J
2ZXK2
103- / 12.5Labda10098928779€1,373.95
K
2ZXK3
1038.3-7.6/3.8Labda10098928779€2,837.38

Centrifugálszivattyúk

A Dayton centrifugálszivattyúkat nem gyúlékony folyadékok szállítására és folyamatos, közepes nyomású keringtetésre tervezték a permetezőrendszerekben, a szivattyúk szervizében, a nyomásfokozó szervizben és más általános célú szivattyúzási alkalmazásokban. Ezek az egyenes centrifugálszivattyúk folyamatos működésű motorral és szorosan kapcsolt kialakítással rendelkeznek, és hátsó kihúzással rendelkeznek az egyszerű karbantartás érdekében. 316 rozsdamentes acél járókerékkel vannak felszerelve a folyadék keringtetéséhez és Viton tömítéssel a szivárgásmentes működés érdekében. Ellenőrizze a centrifugálszivattyúk széles választékát, amelyek 0.5-2.5 LE névleges teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • A centrifugális szivattyú úgy működik, hogy egy vagy több hajtott rotorról, úgynevezett járókerékről ad át forgási energiát.
  • A járókerék működése növeli a folyadék sebességét és nyomását, és a szivattyú kimenete felé irányítja azt.

Jellemzők

  • Ezek az egyenes centrifugálszivattyúk folyamatos működésű motorokkal és szorosan összekapcsolt kialakítással rendelkeznek, amely hátsó kihúzással rendelkezik az egyszerű karbantartás érdekében.
  • 316 rozsdamentes acél / NORYL járókerekekkel vannak felszerelve a folyadék keringtetéséhez és Viton tömítéssel a szivárgásmentes teljesítmény érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális nyomás, amit ezek a motorok bírnak?

Ezek a motorok akár 125 psi nyomást is képesek kezelni.

Milyen motorházzal rendelkeznek ezek a szivattyúk?

Ezek a Dayton szivattyúk ODP és TEFC motorházzal felszerelt változatokban is elérhetők.

Mi az ODP motor?

A nyitott, cseppálló (ODP) motor hűvösen működik, és nem melegszik túl.

Mi az a TEFC motor?

A teljesen zárt ventilátorhűtéses motornak van egy burkolata, amely megakadályozza a külső levegő szabad átáramlását a motor belsejében. A motor hűtésére egy külső ventilátor fújja a külső levegőt a vázra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?