DAYTON 2ZXL6 centrifugálszivattyú 3 LE 3 fázisú 208-230/460v | AC4HRC

DAYTON 2ZXL6 centrifugálszivattyú 3 LE 3 fázis 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AC4HRC Modell: 2ZXL6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,937.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők8.3-7.6/3.8
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head70 @ 72 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head40-87 @ 100-50 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje107
GPM víz @ 100 Ft. a feje43
GPM víz @ 110 Ft. a feje32
GPM víz @ 120 Ft. a feje17
GPM víz @ 130 Ft. a feje2
GPM víz @ 15 Ft. a feje105
GPM víz @ 20 Ft. a feje103
GPM víz @ 25 Ft. a feje100
GPM víz @ 30 Ft. a feje98
GPM víz @ 40 Ft. a feje92
GPM víz @ 50 Ft. a feje87
GPM víz @ 60 Ft. a feje79
GPM víz @ 70 Ft. a feje72
GPM víz @ 80 Ft. a feje63
GPM víz @ 90 Ft. a feje55
Magasság9"
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP3
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás200 PSI
Hossz16.875 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej107 @ 10 Ft.
Max. Fej131 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás56 PSI
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej2 @ 130 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaTEFC
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 4 "
Fázis3
Portforgatás4 Pozíciónövekedés
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaMechanikus szén a kerámián
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusMagas Fej
Feszültség208-230/460
Voluta anyagRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokSS, Viton, szén, kerámia
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.661
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 114 Ft. a feje (25)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2ZWZ6 centrifugálszivattyú 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Labda3736322821€1,367.07
DAYTON 2ZWZ7 centrifugálszivattyú 1/2 LE 3-fázisú 208-230/460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Labda3736322821€1,097.63
DAYTON 2ZWZ8 centrifugálszivattyú 3/4 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Labda4746423732€1,174.00
DAYTON 2ZWZ9 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Labda4746423732€1,145.63
DAYTON 2ZXA3 centrifugálszivattyú 1 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Labda8785787162€1,419.35
DAYTON 2ZXA4 centrifugális szivattyú 1.5 lóerős 3 fázisú 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Labda8785787162€1,447.00
DAYTON 2ZXA5 centrifugálszivattyú 2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Labda8785787162€1,935.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZXL6 centrifugálszivattyú 3 LE 3 fázis 208-230/460v
€1,937.77 /Mértékegység