AMPCO Dupla arcú szánkókalapács


Az Ampco kétoldalas szánkalapácsait nagy igénybevételnek kitett alkalmazásokhoz tervezték, mint például vasutak, építkezések, autóipari üzletek, istállók és más hasonló létesítmények. Az alumínium bronz fejek csökkentik a gyulladás kockázatát, ha olyan környezetben kalapálnak, ahol éghető por vagy gyúlékony folyadék...folyadékok / gázok / gőzök. Ezek a kalapácsok kerek, feltűnő felülettel rendelkeznek, enyhe koronával és kamrás élekkel a jobb hatékonyság és tartósság érdekében. 5 és 18 font közötti fejsúllyal kaphatók, különféle feladatokhoz, például ütésekhez vagy betontöréshez. Olvass tovább

Szűrő
Fogantyú színe: Sárga / Fekete , Fejszín: Természetes , Teljes hossz: 33 " , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellArcátmérőFogantyú kialakításaFogantyúFej hosszaFej anyagaFej súlyaFej szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
H-70FG
2"EgyenesÜveggyapot5"Alumínium bronz5 font2"€400.80
A
H-72FG
2.5 "EgyenesÜveggyapot7"Alumínium bronz10 font2.5 "€680.17
A
H-74FG
3"Párna markolatÜvegszál és gumi8.25 "Alumínium bronz rézötvözet18 font3"€1,386.79

Jellemzők

  • Amikor a kalapácsot a munkadarabra lendítik, az ütés erejét az alumínium bronzfej veszi fel.
  • Az erő ezután átadódik az elütött tárgyra, és elmozdulását vagy eltörését okozza.

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent az SG?

Az Ampco üvegszálas fogantyúit a rezgések szabályozására és kényelmes fogásra tervezték. A szupermarkolat (SG) segít elnyelni az ütéseket, amelyek egyébként megerőltetést és izomfáradást okozhatnak hosszabb használat során.

Miért tartják jobbnak az üvegszálas fogantyút, mint a fából készült fogantyút?

Az üvegszálas fogantyú merevebb, és hosszabb az eltarthatósága, mint a fából készült fogantyúé, és nem befolyásolja gomba, termeszek vagy száraz rothadás.

Miért sárga a fogantyú?

Ezeknek a szánkalapácsoknak a sárga markolatának köszönhetően könnyen azonosíthatóak, ha leejtik vagy rosszul helyezték el őket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?