DAYTON 2ZXJ2 centrifugálszivattyú 1/2 LE 3ph 208-230/460v | AC4HQD

DAYTON 2ZXJ2 centrifugálszivattyú 1/2 LE 3ph 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AC4HQD Modell: 2ZXJ2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€812.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők1.8-1.7/0.9
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head0
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head14-36 @ 70-30 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje42
GPM víz @ 15 Ft. a feje40
GPM víz @ 20 Ft. a feje39
GPM víz @ 25 Ft. a feje37
GPM víz @ 30 Ft. a feje36
GPM víz @ 40 Ft. a feje32
GPM víz @ 50 Ft. a feje28
GPM víz @ 60 Ft. a feje21
GPM víz @ 70 Ft. a feje15
Magasság8.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás200 PSI
Hossz13.5 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej42 @ 10 Ft.
Max. Fej82 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás35 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej15 @ 70 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaODP
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1"
Fázis3
Portforgatás4 Pozíciónövekedés
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaMechanikus szén a kerámián
Szolgáltatási tényező1.6
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusMagas Fej
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, Viton, Szén, Kerámia, SS
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.4275
Hajó magassága (cm)35.31
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2ZWZ6 centrifugálszivattyú 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Labda3736322821€1,367.07
DAYTON 2ZWZ7 centrifugálszivattyú 1/2 LE 3-fázisú 208-230/460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Labda3736322821€1,097.63
DAYTON 2ZWZ8 centrifugálszivattyú 3/4 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Labda4746423732€1,174.00
DAYTON 2ZWZ9 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Labda4746423732€1,145.63
DAYTON 2ZXA3 centrifugálszivattyú 1 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Labda8785787162€1,419.35
DAYTON 2ZXA4 centrifugális szivattyú 1.5 lóerős 3 fázisú 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Labda8785787162€1,447.00
DAYTON 2ZXA5 centrifugálszivattyú 2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Labda8785787162€1,935.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZXJ2 centrifugálszivattyú 1/2 LE 3ph 208-230/460v
€812.70 /Mértékegység