DAYTON 4RU78 Centrifugális szivattyú 1 LE | AD9HAR 4291K34

DAYTON 4RU78 Centrifugális szivattyú 1 LE

Raktáron
Tétel: AD9HAR Modell: 4RU78Kereszthivatkozás: 4291K34

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,374.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők14.8/7.4
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head38 @ 80 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head23-48 GPM @ 98-54 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
Keret48Y
GPM víz @ 100 Ft. a feje22
GPM víz @ 110 Ft. a feje13
GPM víz @ 20 Ft. a feje60
GPM víz @ 30 Ft. a feje56
GPM víz @ 40 Ft. a feje53
GPM víz @ 50 Ft. a feje49
GPM víz @ 60 Ft. a feje45
GPM víz @ 70 Ft. a feje40
GPM víz @ 80 Ft. a feje36
GPM víz @ 90 Ft. a feje29
Magasság8.625 "
Ház anyagaKözel szemcsés öntöttvas, pecsétlemez
HP1
Hz60
Járókerék átmérője4-7 / 16 In.
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Hossz12.875 "
Max. Ügynyomás100 PSI
Max. Folyékony viszkozitás1.0CP
Max. GPM @ Fej60 @ 20 Ft.
Max. Fej113 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 F
Max. Nyomás125 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej13 @ 110 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
Kivezetés1"
Fázis1
Portforgatás4 pozíciók
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaNormál, karbon kerámia burkolatok, Buna elasztomer és SS alkatrészek
Tömítés típusa21
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusMagas Fej
Feszültség115/230
Nedvesített anyagokNoryl, öntöttvas, rozsdamentes acél, szén, kerámia, Buna.
Szélesség7 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8413702090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2ZWZ6 centrifugálszivattyú 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Labda3736322821€1,367.07
DAYTON 2ZWZ7 centrifugálszivattyú 1/2 LE 3-fázisú 208-230/460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Labda3736322821€1,097.63
DAYTON 2ZWZ8 centrifugálszivattyú 3/4 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Labda4746423732€1,174.00
DAYTON 2ZWZ9 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Labda4746423732€1,145.63
DAYTON 2ZXA3 centrifugálszivattyú 1 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Labda8785787162€1,419.35
DAYTON 2ZXA4 centrifugális szivattyú 1.5 lóerős 3 fázisú 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Labda8785787162€1,447.00
DAYTON 2ZXA5 centrifugálszivattyú 2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Labda8785787162€1,935.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4RU78 Centrifugális szivattyú 1 LE
€1,374.98 /Mértékegység