DAYTON 2ZXA5 centrifugálszivattyú 2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPY

DAYTON 2ZXA5 centrifugálszivattyú 2 LE 1 Ph 115/230v

Raktáron
Tétel: AC4HPY Modell: 2ZXA5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,935.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők16.6/8.3
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head54 @ 70 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head40-78 @ 80-40 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje94
GPM víz @ 15 Ft. a feje92
GPM víz @ 20 Ft. a feje90
GPM víz @ 25 Ft. a feje87
GPM víz @ 30 Ft. a feje85
GPM víz @ 40 Ft. a feje78
GPM víz @ 50 Ft. a feje71
GPM víz @ 60 Ft. a feje62
GPM víz @ 70 Ft. a feje54
GPM víz @ 80 Ft. a feje43
GPM víz @ 90 Ft. a feje32
Magasság9"
Ház anyagaBronz
HP2
Hz60
Járókerék anyaga316 Stainless Steel
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás200 PSI
Hossz17.25 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej94 @ 10 Ft.
Max. Fej110 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás47 PSI
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej32 @ 90 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaTEFC
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 4 "
Fázis1
Portforgatás4 Pozíciónövekedés
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaMechanikus szén a kerámián
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely anyaga303 Stainless Steel
típusMagas Fej
Feszültség115/230
Voluta anyagBronz
Nedvesített anyagokBronz, sárgaréz, Viton, szén, kerámia, 316 SS
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.402
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2ZWZ6 centrifugálszivattyú 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Labda3736322821€1,367.07
DAYTON 2ZWZ7 centrifugálszivattyú 1/2 LE 3-fázisú 208-230/460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Labda3736322821€1,097.63
DAYTON 2ZWZ8 centrifugálszivattyú 3/4 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Labda4746423732€1,174.00
DAYTON 2ZWZ9 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Labda4746423732€1,145.63
DAYTON 2ZXA3 centrifugálszivattyú 1 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Labda8785787162€1,419.35
DAYTON 2ZXA4 centrifugális szivattyú 1.5 lóerős 3 fázisú 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Labda8785787162€1,447.00
DAYTON 2ZXA6 centrifugálszivattyú 2 LE 3 fázisú 208-230/460v | AC4HPZ 2ZXA6906.0-5.8/2.9Labda8785787162€1,933.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZXA5 centrifugálszivattyú 2 LE 1 Ph 115/230v
€1,935.38 /Mértékegység