DAYTON 4RJ68 Centrifugális szivattyú 2.5 LE | AD9FNC

DAYTON 4RJ68 Centrifugál szivattyú 2.5 LE

Raktáron
Tétel: AD9FNC Modell: 4RJ68

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,427.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők7.0/3.5
Csapágy típusPecsétes labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head75 @ 85 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head55-65 GPM @ 115-75 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
Keret56Y
GPM víz @ 100 Ft. a feje53
GPM víz @ 120 Ft. a feje37
GPM víz @ 20 Ft. a feje92
GPM víz @ 40 Ft. a feje85
GPM víz @ 60 Ft. a feje77
GPM víz @ 80 Ft. a feje67
Magasság8 31 / 32 "
Ház anyagaKözel szemcsés öntöttvas, pecsétlemez
HP2.5
Hz60
Járókerék anyagaSzilícium sárgaréz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2"
Hossz17.25 "
Max. Ügynyomás100 PSI
Max. Folyékony viszkozitás1.0CP
Max. GPM @ Fej92 @ 20 Ft.
Max. Fej142 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.225 F
Max. Nyomás60 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej37 @ 120 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
Portforgatás90 növekmény
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaNormál, karbon kerámia burkolatok, Buna elasztomer és SS alkatrészek
Tömítés típusa21
típusMagas fej, szorosan összekapcsolva
Feszültség208-230/460
Nedvesített anyagokSzilícium sárgaréz, öntöttvas, rozsdamentes acél, szén, kerámia, Buna.
Szélesség8.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.125
Hajó magassága (cm)39.88
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8413702090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2ZWZ6 centrifugálszivattyú 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Labda3736322821€1,367.07
DAYTON 2ZWZ7 centrifugálszivattyú 1/2 LE 3-fázisú 208-230/460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Labda3736322821€1,097.63
DAYTON 2ZWZ8 centrifugálszivattyú 3/4 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Labda4746423732€1,174.00
DAYTON 2ZWZ9 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Labda4746423732€1,145.63
DAYTON 2ZXA3 centrifugálszivattyú 1 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Labda8785787162€1,419.35
DAYTON 2ZXA4 centrifugális szivattyú 1.5 lóerős 3 fázisú 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Labda8785787162€1,447.00
DAYTON 2ZXA5 centrifugálszivattyú 2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Labda8785787162€1,935.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4RJ68 Centrifugál szivattyú 2.5 LE
€2,427.76 /Mértékegység