DAYTON 4RJ69 Centrifugális szivattyú 2.5 LE | AD9FND 4291K57

DAYTON 4RJ69 Centrifugál szivattyú 2.5 LE

Raktáron
Tétel: AD9FND Modell: 4RJ69Kereszthivatkozás: 4291K57

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,944.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők11.7
Csapágy típusPecsétes labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head75 @ 85 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head55-65 GPM @ 115-75 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
Keret56Y
GPM víz @ 100 Ft. a feje53
GPM víz @ 120 Ft. a feje37
GPM víz @ 20 Ft. a feje92
GPM víz @ 40 Ft. a feje85
GPM víz @ 60 Ft. a feje77
GPM víz @ 80 Ft. a feje67
Magasság8 31 / 32 "
Ház anyagaKözel szemcsés öntöttvas, pecsétlemez
HP2.5
Hz60
Járókerék anyagaSzilícium sárgaréz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2"
Hossz17.75 "
Max. Ügynyomás100 PSI
Max. Folyékony viszkozitás1.0CP
Max. GPM @ Fej92 @ 20 Ft.
Max. Fej142 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.225 F
Max. Nyomás60 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej37 @ 120 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaK
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis1
Portforgatás90 növekmény
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaNormál, karbon kerámia burkolatok, Buna elasztomer és SS alkatrészek
Tömítés típusa21
típusMagas fej, szorosan összekapcsolva
Feszültség230
Nedvesített anyagokSzilícium sárgaréz, öntöttvas, rozsdamentes acél, szén, kerámia, Buna.
Szélesség8.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8413702090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2ZWZ6 centrifugálszivattyú 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Labda3736322821€1,367.07
DAYTON 2ZWZ7 centrifugálszivattyú 1/2 LE 3-fázisú 208-230/460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Labda3736322821€1,097.63
DAYTON 2ZWZ8 centrifugálszivattyú 3/4 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Labda4746423732€1,174.00
DAYTON 2ZWZ9 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Labda4746423732€1,145.63
DAYTON 2ZXA3 centrifugálszivattyú 1 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Labda8785787162€1,419.35
DAYTON 2ZXA4 centrifugális szivattyú 1.5 lóerős 3 fázisú 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Labda8785787162€1,447.00
DAYTON 2ZXA5 centrifugálszivattyú 2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Labda8785787162€1,935.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4RJ69 Centrifugál szivattyú 2.5 LE
€3,944.56 /Mértékegység