A B A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Open Air-Over , Keret: Nem szabványos , Szigetelési osztály: B , Hossz kevesebb tengely: 1 5 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Árnyékolt pole , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor típusa: Árnyékolt pole , Beépítési: Csap / furat / konzol , Rögzítési furatok: 4 , Adattábla RPM: 3000 , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1801-3000 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 3 / 16 " , Ménes helye: A tengely végével szemben
C-Frame motorkészletek
A Dayton C-keretes motorkészleteket HVAC ventilátor- és ventilátoralkalmazásokban használják. Ezek közé tartozik a váltakozó áramú motor, a konzolok, az adapterek és a ventilátorlapátok. Az egyfázisú, közvetlen hajtású motorok az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányban is foroghatnak, maximális fordulatszáma 3000 RPM. A hővédelem megakadályozza a motorok túlmelegedését. H-konzolok segítségével bármilyen irányban felszerelhetők. CSA-tanúsítvánnyal és UL-listával rendelkeznek a biztonságos működés érdekében. Válasszon a C-vázas motorkészletek széles kínálatából, amelyek 1/45 és 1/150 LE motorteljesítményben kaphatók.