SPEEDAIRE Dupla működésű kerek henger, orrtartó, 1-1 / 2 "furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 1.5 " , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Mount: Orr , orr rögzítő menet: 3 / 4 "-16 , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Pivot Hole Átm.: 0.376 " , Rúd menet hossza: 3 / 4 " , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTemp. HatótávolságVégzáró anyagMax. NyomásTeljes hosszPort méretRod Dia.Rúd menetméretütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5ZEA4
-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi7.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF3"€115.12
A
5ZEA6
-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi9.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF5"€129.40
A
5ZEA7
-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi10.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF6"€134.91
A
5ZEA2
-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi5.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF1"€99.91
A
5ZEA5
-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi8.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF4"€122.24
A
5ZEA3
-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi6.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF2"€107.99
B
1.50DXPSRD06.00
32 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi9.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF5"€140.82
B
1.50DXPSRD04.00
32 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi7.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF3"€140.82
B
1.50DXPSRD05.00
32 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi8.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF4"€140.82
B
1.50DSRD01.00
32 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi5.44 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF1"€21.00
B
1.50DXPSRD03.00
32 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi6.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF2"€25.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?