Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3HEH1 C-keret motorkészlet golyó 1-3/8 hüvelykes hosszúságú golyó | AC9KZY

DAYTON 3HEH1 C-keretes motorkészlet 1-3/8 hüvelykes hosszúságú golyó

Raktáron
Tétel: AC9KZY Modell: 3HEH1
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
€86.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-Frame motorkészlet
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
HázOpen Air-Over
KeretNem szabványos
Frekvencia60 Hz
Teljes terhelésű erősítők0.35
HP1/150
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmeImpedancia
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésCsap / furat / konzol
Szerelési lyukak4
Adattábla fordulat / perc3000
Sebességek száma1
OC szerelés1-7 / 8 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1801-3000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3 / 16 "
A tengely hossza1.375 "
Stud helyeA tengely végével szemben
Ménesmennyiség2
HővédelemImpedancia
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Verem mérete (5/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkHPHzMotor hővédelmeA tengely hosszaHővédelemÁr
DAYTON 3HEH2 C-keret motorkészlet hüvely 1-5/16 hüvelyk hosszúság | AC9KZZ 3HEH2115/230Ujj1.1/0.551/4550/60kocsi1 5 / 16 "kocsi€86.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HEH1 C-keretes motorkészlet 1-3/8 hüvelykes hosszúságú golyó
€86.87 /Mértékegység