Füstelszívók

Szűrő

A füstelszívók légtisztító rendszerek, amelyek a káros gőzök, füst, por és köd összegyűjtésére és eltávolítására szolgálnak a munkaterületekről. Széles körben használják hegesztő- és forrasztóállomásokon, valamint...Tovább

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Hordozható füstelszívók

Az Air Systems International hordozható füstelszívóit úgy tervezték, hogy megvédjék a felhasználó légzési zónáit a portól és a veszélyes vegyi anyagoktól. Mágneses talppal vannak ellátva, és 2 vákuummotort is tartalmaznak. Ezek a füstelszívók egy végső fokozatú HEPA szűrővel rendelkeznek a 99.97 mikronos részecskék 0.3%-ának befogására, valamint három redős szűrővel rendelkeznek a porszemcsék 50-70%-os hatékonysággal történő megkötéséhez. Ezek a füstelszívók ötfokozatú szűrést kínálnak a tiszta levegő szállítása érdekében.

StílusModellerősítőkKar hosszúságSzűrő típusaKapucni méreteHPFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
APFE230ARM5-5 ft.-8"--€7,787.59
BPFE-750CAB12.5A--13 "-115V AC€11,174.62
ajánlatkérés
CPFE-23015A-HEPA szűrő-3/4 LE115V AC€5,630.63
BPFE-750-820A10 ft.HEPA előszűrő-1 hp115/ 230V AC€14,544.34
MILLER ELECTRIC -

Hordozható füstelszívók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A951510€21,427.76
ajánlatkérés
A951511€21,523.97
ajánlatkérés
A951512€21,723.07
ajánlatkérés
B951507€14,670.08
ajánlatkérés
B951508€14,769.63
ajánlatkérés
B951509€14,967.08
ajánlatkérés
C951639€30,206.25
ajánlatkérés
C951640€29,140.68
ajánlatkérés
HAKKO -

Füstelszívók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AFA-430-K1T1€1,507.78
BFA-430-K1T2€1,507.78
LINCOLN ELECTRIC -

Mobil hegesztési füstelszívók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AK4259-8füstelszívó€16,029.52
AK4259-2füstelszívó€13,623.21
BK4384-1füstelszívó€18,829.99
BK4384-5füstelszívó€21,121.01
AK4259-4füstelszívó€13,738.47
BK4384-3füstelszívó€18,945.31
BK4384-7füstelszívó€21,236.33
AK4259-6füstelszívó€15,283.18
CK1653-4Hordozható füstelszívó€9,082.95
LINCOLN ELECTRIC -

Tömlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AK3972-5€3,319.39
BK4260-4€8,343.75
CK4260-3€8,933.65
LINCOLN ELECTRIC -

Füstelszívó 55/115 Cfm

StílusModellBemeneti feszültségÁr (ÁFA nélkül)
AK652-1120V€7,189.89
BK652-2230V€7,791.53
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AK4261-2€14,093.24
AK4261-11€22,754.21
AK4261-8€23,841.09
AK4261-9€24,144.90
AK4261-3€14,245.12
AK4261-5€13,549.76
ALLEGRO SAFETY -

Hordozható füstelszívók

StílusModell
A9450
ajánlatkérés
A9450-HE
ajánlatkérés
EXTRACT-ALL -

Füstelszívók

StílusModellbefejezLégáramlatAC erősítőkMagasságTömlő Dia.Tömlő hosszaMERVHangszintÁr (ÁFA nélkül)
ASC-1000Sült festett10001744.5691174€18,412.29
ajánlatkérés
BSP-800-DAPoliuretán por bevonattal80012.436451473€6,628.31
CSP-800Poliuretán por bevonattal80012.436661473€5,896.47
MILLER ELECTRIC -

Füstelszívók

StílusModellLégáramlatMélységSzűrő MediaMagasságMERVHangszintSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A951518-------€23,568.04
ajánlatkérés
B951515-------€16,028.93
ajánlatkérés
B951516-------€21,945.16
ajánlatkérés
C951758-------€10,052.72
ajánlatkérés
D951619-------€13,466.87
ajánlatkérés
D951620-------€21,721.42
ajánlatkérés
B951517-------€23,232.89
ajánlatkérés
C951759-------€9,969.92
ajánlatkérés
E951760-------€29,474.55
ajánlatkérés
F951761-------€29,678.63
ajánlatkérés
B951513-------€15,481.41
ajánlatkérés
G951762-------€16,476.89
ajánlatkérés
B951514-------€15,891.21
ajánlatkérés
H300595132 CFM12 "16 négyzetláb23 "1668.512 "€4,508.54
I300502875 CFM48 "490 Négyzet Ft34.75 "157031.75 "€10,963.11
GLAS COL -

Füstelszívók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A200A HS3000A1€1,903.56
B200A HS3000A2€2,201.14
MILLER ELECTRIC -

Füstelszívó 900 Cfm 460v

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A951575€30,015.45
ajánlatkérés
A951574€28,840.35
ajánlatkérés
HAKKO -

Forrasztó füstelszívó 120V ESD Safe

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FA430-16AH3LEA€1,400.04
MENDA -

Hordozható füstelszívó, 90 Cfm, 5 láb tömlőhossz, Merv 11

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
35470CT2ZBE€1,707.42
LINCOLN ELECTRIC -

Füstelszívó, 108 cfm, 8 láb tömlőhossz, MERV 11, X-Tractor Mini

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
K3972-3CR9LME€3,140.07
LABCONCO -

Hordozható kipufogó 115V 200 cfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3970004AJ2KHZ€7,770.14
WELLER -

Hepa elszívó 60 Hz 120v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0053660299AF7CNE€4,851.45
WELLER -

Mobil füstelszívó egység

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U-100-1056-ESDAE6ZNB€3,093.02
HAKKO -

Asztali forrasztópáka elszívója 120V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FA400-04AH3LDZ€161.91

Füstelszívók

A füstelszívók olyan légtisztító rendszerek, amelyeket a káros füstök, füst, por és köd összegyűjtésére és eltávolítására használnak a munkaterületekről. Széles körben használják hegesztő és forrasztó állomásokon, valamint fémcsiszolás, csiszolás, oldószerkeverés és festés alkalmazásában. Rendelkeznek ventilátorral, amely füstöket és részecskéket vezet be a nagy hatékonyságú HEPA-val és szénnel aktivált szűrőkkel ellátott szűrőrendszerbe annak biztosítása érdekében, hogy csak tiszta levegő kerüljön a munkahelyre. Raptor Supplies számos helyhez kötött, asztali és hordozható füstelszívót kínál az Allegro, Miller Electric, Weller, Hakko és Labconco cégtől.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan mérjük a levegő áramlását a páraelszívóban?

A páraelszívón áthaladó levegő térfogata gyakran megegyezik a szárnynyílás területének és a kívánt átlagos sebesség szorzatával. Például, ha a motorháztető szárnynyílása 7.5 négyzetláb, és 100 láb/perc sebességre van szükség, akkor a motorháztető levegőmennyisége 750 (7.5 x 100) CFM.

Mekkora légáramlásra van szükségem egy páraelszívóhoz?

A füstelszívó minimális levegőmennyisége 25 CFM belső négyzetlábként. az Országos Tűzvédelmi Szövetség idézete szerint.

Mik azok a hordozható füstelszívók?

A hordozható füstelszívók HEPA szűrőket használnak, amelyek elszívják a szennyezett levegőt és eltávolítják a káros részecskéket (akár 0.3 mikronig) a levegőből, így javítva a beltéri levegő minőségét és az általános biztonságot. Gyártó létesítményekben, laboratóriumokban, kórházakban és kereskedelmi konyhákban használják. Ezek a hordozható füstelszívók gumi lábakkal rendelkeznek, amelyek könnyen elhelyezhetők a munkalapon, a padlón vagy a szekrény melletti polcon.

Hogyan tisztítsam meg a Miller Electric füstelszívó szűrőmet?

  • A Miller elektromos füstelszívók öntisztító szűrőmechanizmussal rendelkeznek, amely könnyen használható.
  • Az impulzusos tisztítási ciklus aktiválásához egyszerűen nyomja meg a vezérlőpulton lévő gombot. Ez belülről kifelé tisztítja a szűrőt, és biztonságosan lerakja a szűrőből származó szennyező anyagokat a részecskegyűjtő fiókba.

Hogyan cseréljük ki a szűrőt egy hordozható vegyi füstelszívóban?

  • A HEPA szűrő és az előszűrők közvetlenül a bemenet mögött találhatók, ahol az elszívó karja csatlakozik.
  • Emelje fel a csuklós szekrényajtót az elszívón, hogy hozzáférjen a szűrőkhöz.
  • Ellenőrizze és cserélje ki az előszűrőt, ha eltömődött.
  • Helyezze vissza a fémkeretet a HEPA szűrő elé, és illessze megfelelően a HEPA szűrő tömítéseivel.
  • A HEPA-szűrő eltávolításához, ha szükséges, először távolítsa el az előszűrő szerelvényt, majd döntse előre a HEPA-t, és emelje ki a szekrényből.
  • A HEPA szűrő potenciálisan mérgező porral szennyeződhet a kémiai folyamatokban történő erős használat miatt. Ezért használjon jóváhagyott EPA-módszereket a HEPA-szűrők és egyéb termékek ártalmatlanításához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?