Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3HEH2 C-keret motorkészlet hüvely 1-5/16 hüvelyk hosszúság | AC9KZZ

DAYTON 3HEH2 C-keret motorkészlet hüvely, 1-5/16 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9KZZ Modell: 3HEH2
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
€86.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-Frame motorkészlet
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakUjj
AdóFolyamatos
HázOpen Air-Over
KeretNem szabványos
Frekvencia60 / 50 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.1/0.55
HP1/45
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely1 5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésCsap / furat / konzol
Szerelési lyukak4
Adattábla fordulat / perc3000
Sebességek száma1
OC szerelés1-7 / 8 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1801-3000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3 / 16 "
A tengely hossza1 5 / 16 "
Stud helyeA tengely végével szemben
Ménesmennyiség2
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Verem mérete (1-1 / 8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkHPHzMotor hővédelmeA tengely hosszaHővédelemÁr
DAYTON 3HEH1 C-keret motorkészlet golyó 1-3/8 hüvelykes hosszúságú golyó | AC9KZY 3HEH1115Labda0.351/15060Impedancia1.375 "Impedancia€86.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HEH2 C-keret motorkészlet hüvely, 1-5/16 hüvelyk hosszúság
€86.71 /Mértékegység